VESTIL MFM-2-RAL Maskiner Møbelflytter, 2000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WCK Modell: MFM-2-RAL

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

36 954 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin Mover Hand Truck
Kapasitet2000 lbs.
Caster Dia.5"
Caster materialeFenol
Hjulbredde2"
FARGERød
Dybde12 1 / 2 "
Gaffellengde5"
Gaffeltykkelse3 / 4 "
Gaffelbredde3"
Justerbare gafler7 1/4 "til 17 1/2"
Håndtruck formålSpesialtransport av varer
Høyde47 1 / 2 "
Lengde12.5 "
Løftehøyde5 1 / 8 "
MaterialeStål
MåleenheterPAR
Nese plate dybde5"
Neseplate tykkelse3 / 4 "
Bredd på neseplaten3"
Antall hjul4
Samlet bredde23 "
Type heisHydraulisk
Hjul Dia.5"
HjulmaterialeFenol
Hjulstørrelse5 "x 2"
Hjulbredde2"
Bredde22 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 72
Skipets høyde (cm)120.65
Skipets lengde (cm)31.75
Skipets bredde (cm)55.88
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris
VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Stål3"24 "6"64 459 NOK
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapasitet | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776 NOK
VESTIL MFM-4-RAL Machinery Furniture Mover, 4000 Lb. Kapasitet | AG7WCM MFM-4-RAL1 1 / 8 "4000 lbs.16 1 / 2 "6"Fenol2"23 "6"49 009 NOK
VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"52 732 NOK
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapasitet | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFM-2-RAL Maskiner Møbelflytter, 2000 Lb. Kapasitet
36 954 NOK / enhet