VESTIL MFM-4-RAL Machinery Furniture Mover, 4000 Lb. Kapasitet | AG7WCM

VESTIL MFM-4-RAL Maskiner Møbelflytter, 4000 Lb. Kapasitet

På lager
Vare: AG7WCM Modell: MFM-4-RAL

Få tak i det Mai 15, onsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

49 009 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskin Mover Hand Truck
Kapasitet4000 lbs.
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Hjulbredde2"
FARGERød
Dybde16 1 / 2 "
Gaffellengde6"
Gaffeltykkelse3 / 4 "
Gaffelbredde2 1 / 2 "
Justerbare gafler5 "til 19 1/2"
Håndtruck formålSpesialtransport av varer
Høyde44 "
Lengde16.5 "
Løftehøyde6"
MaterialeStål
MåleenheterPAR
Nese plate dybde6"
Neseplate tykkelse1 1 / 8 "
Bredd på neseplaten2 1 / 2 "
Antall hjul4
Type heisHydraulisk
Hjul Dia.6"
HjulmaterialeFenol
Hjulstørrelse6 "x 2"
Hjulbredde2"
Bredde23 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 146.25
Skipets høyde (cm)111.76
Skipets lengde (cm)41.91
Skipets bredde (cm)58.42
HS kode8428900290
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellNeseplate tykkelseKapasitetDybdeHjul Dia.HjulmaterialeHjulbreddeBreddeGaffellengdePris
VESTIL MFM-10-RAL Machinery Furniture Mover, 10000 Lb. Kapasitet | AG7WCG MFM-10-RAL1 1 / 8 "10000 lbs.18 "8"Stål3"24 "6"64 459 NOK
VESTIL MFM-12-RAL Machinery Furniture Mover, 12000 Lb. Kapasitet | AG7WCH MFM-12-RAL1 1 / 8 "12000 lbs.18 "8"Stål2 1 / 2 "24 "6"78 776 NOK
VESTIL MFM-2-RAL Machinery Furniture Mover, 2000 Lb. Kapasitet | AG7WCK MFM-2-RAL3 / 4 "2000 lbs.12 1 / 2 "5"Fenol2"22 "5"36 954 NOK
VESTIL MFM-6-RAL Machinery Furniture Mover, 6000 Lb. Kapasitet | AG7WCN MFM-6-RAL1 1 / 8 "6000 lbs.16 3 / 4 "6"Fenol2"23 "6"52 732 NOK
VESTIL MFM-8-RAL Machinery Furniture Mover, 8000 Lb. Kapasitet | AG7WCP MFM-8-RAL1 1 / 8 "8000 lbs.17 1 / 4 "8"Stål2 1 / 2 "23 1 / 8 "6"57 214 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL MFM-4-RAL Maskiner Møbelflytter, 4000 Lb. Kapasitet
49 009 NOK / enhet