DESTACO Vertikale holdeklemmer i 317-serien


Destaco 317-seriens vertikale holdeklemmer sikrer et fast grep på arbeidsstykker med inkonsekvent høyde uten behov for konstante justeringer. De er ideelle for trebearbeiding, metallbearbeiding og produksjonsprosesser.

filtre
Base lengde: 1.38 " , Base Bredde: 1.5 " , Klemmestangåpning: 185 grader , Håndtaksåpning: 60 grader , Total høyde: 5.28 "
StilModellKlemmearm lengdeKlemmearmstilHoldekapasitetSlå på Lock PlusMaterialeMonteringsbaseHandleHøyde under klemmearmenPris (eks. mva)
A
317-U
2.53 "U-bar375 kgNeiStålFrontflensVertikal2.68 "583NOK
B
317-S
3.2 "Solid bar375 kgNeiStålFrontflensVertikal2.68 "555NOK

Vertikale holdeklemmer i 317-serien

Destaco 317-serie vertikale holdeklemmer har ergonomiske håndtak og en U-formet holdestang med stor stangåpningsvinkel. Disse vertikale klemmene har en dobbel monteringsflate og leveres med M8 eller 5/16-tommers spindeltilbehør.

Egenskaper

  • De har en enkel laste- og lossemekanisme med minimum 90 graders åpningsvinkel for effektiv drift.
  • Disse holdeklemmene har holdekapasiteter på opptil 5000 lbf, og gir betydelig kraft for å sikre et bredt spekter av arbeidsstykker.
  • De tilbyr en unik kamvirkning som automatisk kompenserer for variasjoner i deltykkelse, og sikrer pålitelig fastspenning på tvers av forskjellige arbeidsemnets dimensjoner.
  • Disse klemmene har karbonstålkonstruksjon med sinkbelegg for å minimere skade/slitasje mot slitende forhold og utendørsmiljøer.
  • De er utstyrt med Destaco Toggle Lock Plus, en innovativ sikkerhetsfunksjon som legger til en sekundær lås for å opprettholde over-senter låseforhold, og forbedrer klemsikkerheten mot utilsiktet åpning.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva betyr holdekapasitet når det gjelder klemmer?

Holdekraften eller holdekapasiteten viser klemmens evne til å holde nede utstyret eller metallplaten på samlebånd eller under lignende produksjonsprosesser.

Hva er forskjellen mellom en vertikal og horisontal vippeklemme?

Forskjellen ligger i retningen til håndtaket når klemmen er i låst posisjon. Et vertikalt klemmehåndtak er orientert vinkelrett på basen når det er i låst posisjon, mens det i tilfellet med en horisontal vippeklemme er orientert parallelt med basen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?