Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS MBLT-2SC-IVPM-200-206 Nedsenkbar nivåsender, kule nese, 0 m wc til 200 m wc, 4 til 20 mA DC | CP3YRW 55EJ92

DWYER INSTRUMENTS MBLT-2SC-IVPM-200-206 nedsenkbar nivåsender, kulenese, 0 m wc til 200 m wc, 4 til 20 mA DC

På lager
Vare: CP3YRW Modell: MBLT-2SC-IVPM-200-206Kryssreferanse: 55EJ92

Få tak i det Mai 15, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

38 109 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar nivåsender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MBLT-2SC-IVPM-200-206 nedsenkbar nivåsender, kulenese, 0 m wc til 200 m wc, 4 til 20 mA DC
38 109 NOK / enhet