Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

DWYER INSTRUMENTS MBLT-2SB-IVPF-30-50 Nedsenkbar nivåsender, kulenes, 0 fot wc til 30 fot wc, 4 til 20mA DC | CP3YRH 55EJ69

DWYER INSTRUMENTS MBLT-2SB-IVPF-30-50 nedsenkbar nivåsender, kulenes, 0 fot wc til 30 fot wc, 4 til 20mA DC

På lager
Vare: CP3YRH Modell: MBLT-2SB-IVPF-30-50Kryssreferanse: 55EJ69

Få tak i det Mai 16, Torsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

11 970 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakNedsenkbar nivåsender

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.125
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DWYER INSTRUMENTS MBLT-2SB-IVPF-30-50 nedsenkbar nivåsender, kulenes, 0 fot wc til 30 fot wc, 4 til 20mA DC
11 970 NOK / enhet