Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M55050.080.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X10, 50PK | AB7DVH 22UD75

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X10, 50PK

På lager
Vare: AB7DVH Modell: M55050.080.0010Kryssref.: 22UD75 / 42GX35
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
474NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMetrisk stikkhodeskrue
Dia./TrådestørrelseM8 x 1.25
Kjørestørrelse6mm
KjøretypeHex Socket
FinishPlain
Hode Dia.13mm
Hodehøyde8mm
hode~~POS=TRUNCstandard
Lengde under hodet10mm
MaterialeA4 rustfritt stål
Min. Strekkstyrke700 N/mm-kvm.
Rockwell HardnessC39 til C44
Tråd Dia.M8
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde10mm
Trådstørrelse1.25mm
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.5207
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.68
Skipets bredde (cm)5.59
HS kode7318158030
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M55050.080.0010 Hylseskrue Standard rustfritt stål M8 x 1.25X10, 50PK
474NOK /pakke