K E SAFETY Varselblits, LED, 12 til 90VDC


filtre
amps: 0.4 , Kroppsmateriale: Plast , Husmateriale: ABS plast , Lampelevetid: 26,000 timer , Lampetype: LED , Linsedesign: Dome , Linsemateriale: polykarbonat , Montering: Skru , Driftstemperatur: -30 til 50 grader C , Strømkilde: 12 til 90 VDC , Spenning: 12-90 VDC
StilModellVurderingKroppsfargeFARGEWattsBreddeNåværende tegnetDybdeDiameterPris (eks. mva)
A
M7600-LED A
IP66RavRav450.13 til 0.20A AC53.25 "1 454 NOK
B
M7600-LED R
IP66RødRød450.13 til 0.20A AC53.25 "1 141 NOK
C
M7600-LED B
IP66BlåBlå450.13 til 0.20A AC53.25 "1 163 NOK
D
M490-LED DCAP
IP67RavRav530.18 til 0.24A AC32.25 "1 330 NOK
E
M490-LED DC B
IP67BlåBlå530.18 til 0.24A AC42.25 "1 086 NOK
F
M490-LED DCBP
IP67BlåBlå530.18 til 0.24A AC32.25 "1 170 NOK
G
M490-LED DC A
IP67RavRav530.18 til 0.24A AC42.25 "1 274 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?