Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

KE SAFETY M7600-LED A varselblits 12-90V DC 4 Watt Amber | AC8AGW 39F099

K E SAFETY M7600-LED A varselblits 12-90V DC 4 Watt Amber

På lager
Vare: AC8AGW Modell: M7600-LED AKryssreferanse: 39F099

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
1 369 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAdvarsel Strobe
amps0.4
KroppsfargeRav
Body MaterialPlast
FARGERav
Nåværende tegnet0.13 til 0.20A AC
Dybde5
Diameter3.25 "
Blinker per minutt84, 80, 100, varierer, 120, 140
Høyde4.35
Horisontal akse rotasjonFikset
Housing MaterialABS plast
Lampeliv26,000 timer
LampetypeLED
ObjektivdesignDome
Lens Materialpolykarbonat
MonteringSkru
Drifts Temp.-30 til 50 grader C
Strømkilde12 til 90 VDC
VurderingIP66
Rotasjon av vertikal akseFikset
Spenning12-90 VDC
Watts4
Bredde5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3825
Skipets høyde (cm)11.05
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8531200020
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Spesielle funksjoner: LED-bilstrober har et forseglet kretskort, omvendt polaritet og er beskyttet mot spenningsspiker. Flere blitsmønstre kan enkelt velges ved å bytte jumper på strømkontrollkortet.

Produktvarianter

ProduktModellVurderingKroppsfargeFARGEWattsBreddeNåværende tegnetDybdeDiameterPris
KE SAFETY M490-LED DCAP varselblits 12-90V DC gul | AC8AGR 39F095 M490-LED DCAPIP67RavRav530.18 til 0.24A AC32.25 "1 358 NOK
KE SAFETY M490-LED DCBP-varselblits 12-90V DC Blå | AC8AGT 39F096 M490-LED DCBPIP67BlåBlå530.18 til 0.24A AC32.25 "1 194 NOK
KE SAFETY M490-LED DC A advarselsstrobeflens gult | AC8AGU 39F097 M490-LED DC AIP67RavRav530.18 til 0.24A AC42.25 "1 286 NOK
KE SAFETY M490-LED DC B Varselstrobe flens blå | AC8AGV 39F098 M490-LED DC BIP67BlåBlå530.18 til 0.24A AC42.25 "1 119 NOK
KE SAFETY M7600-LED B Varselblits 12-90V DC 4 Watt Blå | AC8AGX 39F101 M7600-LED BIP66BlåBlå450.13 til 0.20A AC53.25 "1 187 NOK
KE SAFETY M7600-LED R Varselblits 12-90V DC 4 Watt Rød | AC8AGY 39F102 M7600-LED RIP66RødRød450.13 til 0.20A AC53.25 "1 164 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

K E SAFETY M7600-LED A varselblits 12-90V DC 4 Watt Amber
1 369 NOK / enhet