IFM Induktiv sylindrisk nærhetssensor


filtre
Grunnleggende materiale: Metal , IP-vurdering: 67 , Kraft krav: 10 til 30 VDC , Sensingsmetode: induktiv
StilModellTilfellet MaterialKrets typeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeSkjermet / uskjermetPris (eks. mva)
A
IFR200
316L Stainless Steel3-leder PNP4-pin M12-kontakt602 Hz32 grader til 185 grader FSkjermet1 068 NOK
B
IE5344
Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN3-pin M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader til 140 grader FSkjermet1 115 NOK
C
IFS200
Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt45mm700 Hz-13 grader til 167 grader FSkjermet588NOK
D
IFS201
Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt50ft.700 Hz-13 grader til 158 grader Fuskjermet588NOK
E
II5742
Messing Hvit Bronsebelagt3-leder PNP4-pin M12-kontakt72 "250 Hz-13 grader til 158 grader FSkjermet1 572 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?