Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM IFS200 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04

IFM IFS200 Sylindrisk nærhetssensor 12mmD 45mmL

På lager
Vare: AH8ZWY Modell: IFS200Kryssreferanse: 39DU04
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
582NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialMessing Hvit Bronsebelagt
Krets type3 Wire PNP / NPN
Oppdage avstand4.0mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12-kontakt
IP Rating67
Lengde45mm
Maks. Nåværende belastning100mA
drifts~~POS=TRUNC700 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 167 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Sensing metodeinduktiv
Sensor Dia.12.0mm
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0225
Skipets høyde (cm)0.51
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialKrets typeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeSkjermet / uskjermetPris
IFM IE5344 sylindrisk nærhetssensor 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN3-pin M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader til 140 grader FSkjermet1 145 NOK
IFM IFR200 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3-leder PNP4-pin M12-kontakt602 Hz32 grader til 185 grader FSkjermet1 107 NOK
IFM IFS201 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt50ft.700 Hz-13 grader til 158 grader Fuskjermet591NOK
IFM II5742 sylindrisk nærhetssensor 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Messing Hvit Bronsebelagt3-leder PNP4-pin M12-kontakt72 "250 Hz-13 grader til 158 grader FSkjermet1 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM IFS200 Sylindrisk nærhetssensor 12mmD 45mmL
582NOK / enhet