Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM IFS201 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05

IFM IFS201 Sylindrisk nærhetssensor 12mmD 50mmL

På lager
Vare: AH8ZWZ Modell: IFS201Kryssreferanse: 39DU05

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
591NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialMessing Hvit Bronsebelagt
Krets type3 Wire PNP / NPN
Oppdage avstand4.0mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12-kontakt
IP Rating67
Lengde50ft.
Maks. Nåværende belastning100mA
drifts~~POS=TRUNC700 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Sensing metodeinduktiv
Sensor Dia.12.0mm
Skjermet / uskjermetuskjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0045
Skipets høyde (cm)0.25
Skipets lengde (cm)13.97
Skipets bredde (cm)10.16
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialKrets typeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeSkjermet / uskjermetPris
IFM IE5344 sylindrisk nærhetssensor 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN3-pin M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader til 140 grader FSkjermet1 145 NOK
IFM IFR200 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3-leder PNP4-pin M12-kontakt602 Hz32 grader til 185 grader FSkjermet1 107 NOK
IFM IFS200 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt45mm700 Hz-13 grader til 167 grader FSkjermet582NOK
IFM II5742 sylindrisk nærhetssensor 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06 II5742Messing Hvit Bronsebelagt3-leder PNP4-pin M12-kontakt72 "250 Hz-13 grader til 158 grader FSkjermet1 680 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM IFS201 Sylindrisk nærhetssensor 12mmD 50mmL
591NOK / enhet