Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

IFM II5742 sylindrisk nærhetssensor 30mmD 72mmL | AH8ZXA 39DU06

IFM II5742 Sylindrisk nærhetssensor 30mmD 72mmL

På lager
Vare: AH8ZXA Modell: II5742Kryssreferanse: 39DU06
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
1 680 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSylindrisk nærhetssensor
Grunnleggende materialeMetal
Tilfellet MaterialMessing Hvit Bronsebelagt
Krets type3-leder PNP
Oppdage avstand15.0mm
Elektrisk forbindelse4-pin M12-kontakt
IP Rating67
Lengde72 "
Maks. Nåværende belastning250mA
drifts~~POS=TRUNC250 Hz
Driftstemp. Område-13 grader til 158 grader F
UtgangsmodusNEI
Kraftbehovet10 til 30 VDC
Sensing metodeinduktiv
Sensor Dia.30.0mm
Skjermet / uskjermetSkjermet

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2025
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)7.11
OpprinnelseslandDE

Produktvarianter

ProduktModellTilfellet MaterialKrets typeElektrisk forbindelseLengdedrifts~~POS=TRUNCDriftstemp. OmrådeSkjermet / uskjermetPris
IFM IE5344 sylindrisk nærhetssensor 8mmD 37mmL | AH8ZWW 39DU02 IE5344Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN3-pin M8-kontakt37mm1000 Hz32 grader til 140 grader FSkjermet1 145 NOK
IFM IFR200 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 60mmL | AH8ZWX 39DU03 IFR200316L Stainless Steel3-leder PNP4-pin M12-kontakt602 Hz32 grader til 185 grader FSkjermet1 107 NOK
IFM IFS200 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 45mmL | AH8ZWY 39DU04 IFS200Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt45mm700 Hz-13 grader til 167 grader FSkjermet582NOK
IFM IFS201 sylindrisk nærhetssensor 12mmD 50mmL | AH8ZWZ 39DU05 IFS201Messing Hvit Bronsebelagt3 Wire PNP / NPN4-pin M12-kontakt50ft.700 Hz-13 grader til 158 grader Fuskjermet591NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

IFM II5742 Sylindrisk nærhetssensor 30mmD 72mmL
1 680 NOK / enhet