APPROVED VENDOR Black Steel Schedule 160 sømløs brystvorte


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Kroppsmateriale: Svart stål , Maks. Damptrykk: 150 psi , Tidsplan: 160 , sømløs/sveiset: Sømløs , Trådtype: PT
StilModellSakLengdeMaks. PressUtenfor Dia.RørstørrelseVeggtykkelsePris (eks. mva)
A
1RKE6
Brystvorte5"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "443NOK
B
1RKA7
Brystvorte10 "900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "382NOK
A
1RKF1
Brystvorte12 "2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "951NOK
A
1RKE9
Brystvorte10 "2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "901NOK
A
1RKE7
Brystvorte6"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "514NOK
C
1RKD7
Brystvorte12 "2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "731NOK
D
1RKD3
Brystvorte5"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "374NOK
E
1RKB8
Brystvorte5"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "269NOK
E
1RKB7
Brystvorte4"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "286NOK
B
1RKA5
Brystvorte6"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "323NOK
A
1RKF8
Brystvorte5"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "178NOK
B
1RKA4
Brystvorte5"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "276NOK
C
1RJZ1
Brystvorte6"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "244NOK
B
1RJY8
Brystvorte4"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "169NOK
C
1RJY6
Brystvorte2.5 "900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "127NOK
C
1RJY4
Brystvorte1.5 "900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "96NOK
F
1RJX8
Brystvorte12 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "254NOK
A
1RKE8
Brystvorte8"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "681NOK
A
1RKF6
Brystvorte3"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "652NOK
A
1RKF9
Brystvorte6"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "846NOK
F
1RJW8
Brystvorte1.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "70NOK
C
1RKJ1
Brystvorte4"2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 204 NOK
E
1RKC1
Brystvorte8"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "612NOK
E
1RKB9
Brystvorte6"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "254NOK
B
1RKA3
Brystvorte4"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "225NOK
C
1RJZ2
Brystvorte8"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "362NOK
C
1RJY9
Brystvorte5"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "153NOK
F
1RJX7
Brystvorte10 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "168NOK
A
1RKJ2
Brystvorte5"2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 448 NOK
A
1RKH5
Brystvorte12 "2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "1 876 NOK
A
1RKG1
Brystvorte8"2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "973NOK
C
1RKH3
Brystvorte8"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "1 345 NOK
A
1RKH2
Brystvorte6"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "1 019 NOK
A
1RKH1
Brystvorte5"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "-
RFQ
A
1RKG9
Brystvorte4"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "828NOK
C
1RKG8
Brystvorte3"2500 psi @ 150 grader F3.5 "3"0.438 "660NOK
A
1RKG3
Brystvorte12 "2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "1 326 NOK
A
1RKG2
Brystvorte10 "2500 psi @ 150 grader F2.875 "2.5 "0.375 "1 281 NOK
C
1RJW9
Brystvorte2"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "78NOK
F
1RJX1
Brystvorte2.5 "900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "86NOK
C
1RKE5
Brystvorte4"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "377NOK
E
1RKC2
Brystvorte10 "900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "713NOK
C
1RKA1
Brystvorte2.5 "900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "100NOK
A
1RKE4
Brystvorte3"2500 psi @ 150 grader F2.375 "2"0.344 "313NOK
D
1RKD6
Brystvorte10 "2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "790NOK
D
1RKD5
Brystvorte8"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "616NOK
C
1RKD4
Brystvorte6"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "480NOK
C
1RKD2
Brystvorte4"2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "329NOK
D
1RKC9
Brystvorte2.5 "2000 psi @ 150 grader F1.9 "1.5 "0.281 "253NOK
E
1RKC3
Brystvorte12 "900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "893NOK
E
1RKB4
Brystvorte2"900 psi @ 150 grader F1.66 "1.25 "0.25 "128NOK
F
1RJX3
Brystvorte4"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "131NOK
B
1RKA6
Brystvorte8"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "326NOK
B
1RKA2
Brystvorte3"900 psi @ 150 grader F1.315 "1"0.25 "175NOK
C
1RJY7
Brystvorte3"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "136NOK
B
1RJY5
Brystvorte2"900 psi @ 150 grader F1.05 "3 / 4 "0.219 "116NOK
F
1RJX6
Brystvorte8"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "185NOK
F
1RJX4
Brystvorte5"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "116NOK
A
1RKJ6
Brystvorte12 "2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "2 734 NOK
A
1RKJ3
Brystvorte6"2800 psi @ 150 grader F4.5 "4"0.531 "1 627 NOK
F
1RJX2
Brystvorte3"900 psi @ 150 grader F0.84 "1 / 2 "0.18 "95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?