A B Montert/umontert: Umontert , Lagertype: Ermet , Blåser RPM: 1725 , CFM @ 0.000-In. SP: 1005 , CFM @ 0.125-In. SP: 968 , CFM @ 0.250-In. SP: 930 , CFM @ 0.500-In. SP: 850 , CFM @ 0.750-In. SP: 773 , CFM @ 1.250-In. SP: 480 , dBA @ 5 fot: 58 , Dybde: 15 " , fulllast forsterkere: 5.8 , Høyde: 18 " , Boligfinish: Grå polyester epoksy , Husmateriale: Stål , Hz: 60 , Innløp Dia.: 9" , Maks. Omgivelsestemperatur: 104 F , Maks. Innløpstemperatur: 180 grader F. , Motorkapsling: Åpne Dripproof , Motor HP: 1/3 , Motor turtall: 1725 , Motortype: Delt fase , Uttakshøyde: 10.75 " , Uttaksbredde: 6.5 " , Fase: 1 , Rotasjon: CW Visning Drive Side , Spenning: 115 , Hjuldiameter: 9" , Hjulmateriale: Stål , Hjulbredde: 4.5 " , Bredde: 16 "
Direktedrevne blåsere, 9 tommers hjuldiameter
Dayton-blåsere gir sømløs strøm av luft/gass som kreves for kjøling, utblåsing, aspirasjon, ventilering, transport og flere operasjoner. De har sveiset stålkonstruksjon og hus som kan roteres til 8 utløpsposisjoner i hver rotasjon. Disse blåserne tilbyr en maksimal inntaksluft og omgivelsestemperatur på henholdsvis 180 grader F og 104 grader F. Velg fra en rekke av disse enkeltinnløpsviftene fra Dayton, tilgjengelig i motor mindre og med motorvarianter på Raptor Supplies