DAYTON 2C938 Blåser 9 Tommer | AB9DAV

DAYTON 2C938 Blåser 9 tommer

På lager
Vare: AB9DAV Modell: 2C938

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

7 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Dybde15 "
Høyde18 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Innløp Dia.9"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
Utløpshøyde10.75 "
Utløpsbredde6.5 "
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMindre motor
Hjulboring5 / 8 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.8
Skipets høyde (cm)31.75
Skipets lengde (cm)40.89
Skipets bredde (cm)42.67
HS kode8414596060
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHjulboringPris
DAYTON 7C039 Blåser 9 Tommer | AF3ECN 7C039Med motor1 / 2 "9 059 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 2C938 Blåser 9 tommer
7 288 NOK / enhet