Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR SG1207 430086 Vannvarmerelement | AB9MRY 2E299

APPROVED VENDOR SG1207 430086 Vannvarmerelement

På lager
Vare: AB9MRY Modell: SG1207 430086Kryssreferanse: 2E299
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
114NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparatelement
Hz60
Sett inn lengde (in.)10-11/16
Platingsink
MantelmaterialeKobber
StilSkru inn
typenTetthet med lav watt
Spenning240
Watts2000

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.27
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)34.8
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode8516900500
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMantelmaterialeStiltypenSpenningWattsPris
GODKJENT LEVERANDØR TG1157 430019 Vannvarmerelement | AB9MQR 2E046 TG1157 430019KobberBolt PåTetthet med lav watt2401500138NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG2307 430027 Vannvarmerelement | AB9MQT 2E048 TG2307 430027KobberBolt PåTetthet med lav watt2403000163NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG2457 430035 Vannvarmerelement | AB9MQU 2E049 TG2457 430035KobberBolt PåTetthet med lav watt2404500169NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG-1157L 430043 Vannvarmerelement | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043KobberBolt PåTetthet med lav watt1201500138NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG2257 430051 Vannvarmerelement | AB9MQZ 2E105 TG2257 430051KobberBolt PåTetthet med lav watt2402500161NOK
GODKJENT LEVERANDØR SG1157L 430060 Vannvarmerelement | AB9MRW 2E295 SG1157L 430060KobberSkru innTetthet med lav watt1201500105NOK
GODKJENT LEVERANDØR SG1157 430078 Vannvarmerelement | AB9MRX 2E298 SG1157 430078KobberSkru innTetthet med lav watt2401500105NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR SG1207 430086 Vannvarmerelement
114NOK / enhet