E JAMES & CO Svampstripping, neopren-EPDM-SBR


filtre
Støttetype: PSA-bånd , Farge: Svart , Durometer: 40–60 (Shore 00) , Forlengelse: 130% , Bli ferdig: Textured , Lengde: 50ft. , Materiale: Neopren-EPDM-SBR , Maks. Temp.: +200 F. , Min. Temp. Vurdering: -70 F. , Strekkstyrke: 70 PSI , Type: Lukket celle
StilModellTykkelseBreddePris (eks. mva)
A
CNES591/83/850T
1 / 8 "3 / 8 "176NOK
A
CNES5918X1X50T
1 / 8 "1"295NOK
A
CNES591/85/850T
1 / 8 "5 / 8 "245NOK
A
CNES591/81/450T
1 / 8 "1 / 4 "150NOK
A
CNES591/81/250T
1 / 8 "1 / 2 "191NOK
A
CNES591/83/450T
1 / 8 "3 / 4 "223NOK
A
CNES591161/450T
1 / 16 "1 / 4 "185NOK
A
CNES591163/850T
1 / 16 "3 / 8 "133NOK
A
CNES591165/850T
1 / 16 "5 / 8 "234NOK
A
CNES591161/250T
1 / 16 "1 / 2 "178NOK
A
CNES591163/450T
1 / 16 "3 / 4 "245NOK
A
CNES5911611250T
1 / 16 "1.5 "495NOK
A
CNES59116X3X50T
1 / 16 "3"943NOK
A
CNES59116X1X50T
1 / 16 "1"331NOK
A
CNES59116X2X50T
1 / 16 "2"639NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?