Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

E JAMES & CO CNES59116X3X50T Svampstripping Neo-epdm-sbr 1/16x3 In | AF2WND 6YHD8

E JAMES & CO CNES59116X3X50T Svampstripping Neo-epdm-sbr 1/16x3 In

På lager
Vare: AF2WND Modell: CNES59116X3X50TKryssreferanse: 6YHD8
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
943NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSvamp stripping
StøttetypePSA-bånd
FARGESvart
durometer40–60 (Shore 00)
Forlengelse130%
FinishTextured
Lengde50ft.
MaterialeNeopren-EPDM-SBR
Maks. Temp.+200 F.
Min. Temp. Vurdering-70 F.
Strekkfasthet70 PSI
Tykkelse1 / 16 "
typenLukket celle
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.6975
Skipets høyde (cm)26.67
Skipets lengde (cm)25.91
Skipets bredde (cm)15.24
HS kode4008115000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTykkelseBreddePris
E JAMES & CO CNES591161/450T Svampstrippinggummi 1/16x1/4 In | AF2WMV 6YHD0 CNES591161/450T1 / 16 "1 / 4 "185NOK
E JAMES & CO CNES591163/850T Svampstrippinggummi 1/16x3/8 In | AF2WMW 6YHD1 CNES591163/850T1 / 16 "3 / 8 "133NOK
E JAMES & CO CNES591161/250T Svampstrippinggummi 1/16x1/2 In | AF2WMX 6YHD2 CNES591161/250T1 / 16 "1 / 2 "178NOK
E JAMES & CO CNES591165/850T Svampstrippinggummi 1/16x5/8 In | AF2WMY 6YHD3 CNES591165/850T1 / 16 "5 / 8 "234NOK
E JAMES & CO CNES591163/450T Svampstrippinggummi 1/16x3/4 In | AF2WMZ 6YHD4 CNES591163/450T1 / 16 "3 / 4 "245NOK
E JAMES & CO CNES59116X1X50T Svampstripping Neo-epdm-sbr 1/16x1 In | AF2WNA 6YHD5 CNES59116X1X50T1 / 16 "1"331NOK
E JAMES & CO CNES5911611250T Svampstripping Neo-epdm-sbr 1/16x1-1/2 | AF2WNB 6YHD6 CNES5911611250T1 / 16 "1.5 "495NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

E JAMES & CO CNES59116X3X50T Svampstripping Neo-epdm-sbr 1/16x3 In
943NOK / enhet