EATON 190627-serien hannrør


Eaton 190627-serien gjenbrukbare hydrauliske slangekoblinger overfører hydraulikkvæske, oljer, luft og bensin gjennom et rørsystem.

filtre
Fullfør: Messing, treverdig kromsink , Tilpasningsmateriale: Messing / stål , Tilpasningstype: Rett
StilModellDash StørrelseSlangeLengdetypenPris (eks. mva)
A
38-190627-2-4
23 / 16 "1.35 "Gjenbrukbar hannrør, PTFE347NOK
A
38-190627-4-5
41 / 4 "1.58 "Gjenbrukbar hannrør, PTFE500NOK
A
38-190627-4-6
45 / 16 "1.66 "Gjenbrukbar, PTFE424NOK
A
38-190627-6-6
65 / 16 "1.66 "Gjenbrukbar hannrør, PTFE455NOK
A
38-190627-6-8
613 / 32 "1.79 "Gjenbrukbar hannrør, PTFE518NOK
A
38-190627-8-10
81 / 2 "2.13 "Gjenbrukbar hannrør, PTFE650NOK
A
38-190627-12-12
125 / 8 "2.26 "Gjenbrukbar hannrør, PTFE639NOK

Egenskaper

  • De har messing- og stålkonstruksjon som gir utmerket holdbarhet og slitasje- og korrosjonsbestandighet. Disse rørene er egnet for applikasjoner med lavt til middels trykk.
  • De har NPTF (National Pipe Taper Fuel) gjengekonfigurasjon for å gi en tørr gjengetetning og er kompatible med slangeseriene 2807, FC465 og S-TW.

Standarder og godkjenninger

  • SAE

Ofte Stilte Spørsmål

Er disse slangekoblingene korrosjonsbestandige?

Ja, Aeroquip 190627-seriens slangekoblinger hannrør har et trivalent kromat sinkbelegg som gir utmerket korrosjonsbestandighet og øker levetiden til disse delene.

Hva er rette beslag?

De rette koblingene gjør installasjonen enklere og gir minimal belastning på slangen fra vridning samtidig som behovet for orientering elimineres.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?