Montering: F1 KUN , Lager: Ball , Kroppsdia.: 6.5 " , Plikt: Kontinuerlig , Effektivitetsgruppe: NEMA Premium Effektiv , Innhegning: TEFC , Ramme: 56J , Isolasjonsklasse: B , kW: 0.56 , Maks. Omgivelsestemperatur: 40 grader C , Motorapplikasjon: Pump , Motordesign: 3-fase , Motorkapslingsdesign: Helt lukket viftekjølt , Motormonteringsposisjon: Horisontal , Motorakseldesign: gjenget , Motor Sub Application: Jetpumpe , Motor termisk beskyttelse: none , Montering: C-Face Stiv , navneskilt RPM: 3450 , NEMA Design: B , Nominell effektivitet: 85.5% , Orientering: Horisontal , Total lengde: 13 13 / 16 " , Fase: 3 , RPM: 3600 , RPM-område: 3001-3600 , Tjenestefaktor: 1.15 , Skaft Dia.: 5 / 8 " , Skaftlengde: 2.375 " , Skaftmateriale: 416 rustfritt stål
Egenskaper
- De har en trefaset design, og tilbyr en maksimal hastighet på 3600 rpm og smurte kulelager for jevn bevegelse av interne deler.
- Disse fullstendig lukkede motorene er utstyrt med en anhuker for å hindre inntrengning av fuktighet og forurensninger.
- De har en kontinuerlig drift som bærer maksimal konstant belastning uten å overskride den angitte temperaturen.
Standarder og godkjenninger
Ofte Stilte Spørsmål
Hva er fordelen med å bruke valset stål?
Valsede stålrammer gir strukturell stivhet, styrke, robusthet og duktilitet til motoren, noe som tillater sømløs drift i krevende bruksområder.
Hva er hensikten med C-face montering?
Marathon sentrifugalpumper har C-face-montering som tillater direkte kobling med utstyr i alle vinkler mens motorvekten fribæres ved hjelp av en flens.
Hva er en TEFC-kapsling?
TEFC (totalt enclosed fan cooled) kabinetter lar ikke uteluften sirkulere fritt gjennom interiøret. De bruker en ekstern vifte for å blåse uteluft over rammen til motoren for å kjøle den ned.