MARATHON MOTORER 056T34F5343 J062 Pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpemotor 50-60 Hertz

På lager
Vare: AJ2LWN Modell: 056T34F5343Kryssref: 21XU01 / J062

Få tak i det Mai 3, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

6 754 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakPumpemotor
Omgivende (C)40
MonteringF1 KUN
DutyKontinuerlig
Effektivitet74%
KabinettTEFC
Frame56J
Forsterker med full belastning3-3.2/1.6
HP3/4
Hz60
IsolasjonsklasseB
kW0.56
MonteringC-Face Stiv
NEMA designB
OrienteringHorisontal
Fase3
RPM3600
Servicefaktor1.15
Spenning208-230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 10.665
Skipets høyde (cm)41.61
Skipets lengde (cm)20.62
Skipets bredde (cm)26.67

Produktdetaljer:

    • Starttype: OVER LINE
    • KVA-kode: N
    • Drivendelager: BALL
    • IP-kode: 43
    • Motsatt endelager: BALL
    • Drivlagers størrelse: 6203
    • Motsatt endelagerstørrelse: 6203

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPHzSakSpenningPris
MARATHON MOTORER 056T34F99029 J063A Jetpumpemotor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Jetpumpemotor208-230/4608 358 NOK
MARATHON MOTORER 056T34F99018 Jetpumpemotor, 1-1/2 HK, 3-Fas, 230/460 spenning | CD3PYY 53DE36 056T34F990184.0/2.01.550/60Jetpumpemotor230/46010 227 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F5343 J062 Pumpemotor 50-60 Hertz
6 754 NOK / enhet