Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRISKHEAT BWH101060LD Dobbeltelement varmebånd 1 x 72 tommer 120v | AA6BDQ 13P787

BRISKHEAT BWH101060LD Dual Element Varmetape 1 x 72 tommer 120v

På lager
Vare: AA6BDQ Modell: BWH101060LDKryssreferanse: 13P787
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
1 836 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmebånd med dobbelt element
amps7.83
controllerIkke Inkludert
Lengde6"
Maks. Temp.1400 Grader F
Temp. OmrådeKontrolleravhengig
Spenning120
Wattstyrke940
Bredde1"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.2925
Skipets høyde (cm)3.18
Skipets lengde (cm)12.7
Skipets bredde (cm)12.7
HS kode8516808000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellampsLengdeBreddePris
BRISKHEAT BWH051020LD Dobbel element varmebånd 1/2 x 24 tommer | AA6BDH 13P780 BWH051020LD1.32"0.5 "1 064 NOK
BRISKHEAT BWH051040LD Dual Element Varmetape 1/2 x 48 In | AA6BDJ 13P781 BWH051040LD2.64ft.0.5 "1 192 NOK
BRISKHEAT BWH051060LD Dobbel element varmebånd 1/2 x 72 In | AA6BDK 13P782 BWH051060LD3.926"0.5 "1 517 NOK
BRISKHEAT BWH051080LD Dobbeltelement varmebånd 1/2 x 96 In | AA6BDL 13P783 BWH051080LD5.238ft.0.5 "1 842 NOK
BRISKHEAT BWH051100LD Dual Element Varmebånd 1/2 x 120 In | AA6BDM 13P784 BWH051100LD6.510ft.0.5 "2 273 NOK
BRISKHEAT BWH101020LD oppvarmingstape med dobbelt element 1 x 24 tommer | AA6BDN 13P785 BWH101020LD2.62"1"1 330 NOK
BRISKHEAT BWH101040LD oppvarmingstape med dobbelt element 1 x 48 tommer 120v | AA6BDP 13P786 BWH101040LD5.234ft.1"1 689 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRISKHEAT BWH101060LD Dual Element Varmetape 1 x 72 tommer 120v
1 836 NOK / enhet