BRISKHEAT

Selskapets produktkatalog inkluderer overflatevarmere, temperaturregulatorer og termostater. BriskHeat trommelvarmere pakk rundt trommer og spann for å varme opp innholdet. De har innebygde termostater og justerbare stropper som gjør det raskt og enkelt å sette opp. De bør plasseres under væskenivået for å forhindre at varmeren skades og kan brukes både innendørs og utendørs. Merkets BriskHeat varmekapper er designet for bruk med et kurvringstativ og består av et isolert varmeelement som vikler seg rundt utsiden av glass og kolber, og gir jevn og kontrollert oppvarming. Høytemperaturoppvarmingsevnen (opptil 842 grader F) og allsidigheten til å utføre et bredt utvalg av eksperimenteringsprosesser.

Se mer

Be om prisoverslag

Produkt kategorier

BRISKHEAT Trommelvarmere

Trommelovner(41 produkter)

BRISKHEAT temperaturkontrollere

Temperaturregulatorer(22 produkter)

BRISKHEAT Rørisolasjon

Rørisolering(10 produkter)

BRISKHEAT varmekabler

Varmekabler(6 produkter)

BRISKHEAT A/C Kjøletilbehør

A / C kjøleutstyr(3 produkter)

BRISKHEAT MIG Tilbehør

MIG tilbehør(3 produkter)

BRISKHEAT myk start

Myke starter(3 produkter)

BRISKHEAT Dekker

Dekker(2 produkter)

Ting å vurdere

Kryssreferanse alternativer

BriskHeat MPN-er krysser individuelle referanser til tilsvarende Vulcan Hart- og Tempco-modellnumre for termoelementer og temperaturkontrollere. Så hvis du leter etter en konkurrent som enten er utsolgt eller foreldet, er sjansen stor Raptor Supplies har tilsvarende BriskHeat-produkter tilgjengelig.

Hvorfor oss?

Disse BriskHeat-produktene varierer fra små til store størrelser. De kan kreve forsiktig pakking, da noen varer kan bli skadet under frakt. Derfor blir disse varene levert med budforsendelse og luftfrakt for minimal nedetid.

Om Briskheat

Selskapets produktkatalog inkluderer overflatevarmere, temperaturregulatorer og termostater. BriskHeat trommelvarmere pakk rundt trommer og spann for å varme opp innholdet. De har innebygde termostater og justerbare stropper som gjør det raskt og enkelt å sette opp. De bør plasseres under væskenivået for å forhindre at varmeren skades og kan brukes både innendørs og utendørs. Merkets BriskHeat varmekapper er designet for bruk med et kurvringstativ og består av et isolert varmeelement som vikler seg rundt utsiden av glass og kolber, og gir jevn og kontrollert oppvarming. Høytemperaturoppvarmingsevnen (opptil 842 grader F) og allsidigheten til å utføre et bredt utvalg av eksperimenteringsprosesser.

Store handelsnavn

SpeedTrace varmekabler

SpeedTrace varmekabler

Disse kablene er ideelle for enkel å installere rørfrysingsbeskyttelse og sikker tining av metall- og plastrør og ventiler. Disse enhetene selvregulerer rørvarmekablenes temperatur ved å automatisk justere varmeeffekten på grunnlag av overflate- og omgivelsestemperaturer. Disse kablene ar...

e brukes i olje og gass, kjemisk industri, mat og drikke og farmasøytisk industri.

FGDIW isolasjonsdeksler

FGDIW isolasjonsdeksler

Disse trommelisoleringsdekslene for våtområder er designet for innendørs og utendørs bruk og i miljøer som er vasket ned. De har en heldekkende design som gir jevn varmefordeling og maksimal energieffektivitet. De er lette og kan enkelt installeres på trommer med justerbare stropper.

INSUL-LOCK termisk isolasjon

INSUL-LOCK termisk isolasjon

Denne enheten er ideell for rør- og rørisolering for å forhindre kondens i kjølemiddelledninger, kaldtvannsrør, takavløp og kjølevannssystemer. Den justerer automatisk varmeeffekten basert på overflatetemperaturen og tåler temperaturer opp til 250 grader Fahrenheit.

Griffin begervarmere

Griffin begervarmere

Silicon Griffin begervarmere er ideelle for Griffin og standard begeroppvarmingsapplikasjoner, for eksempel laboratorie- og oljebadmiljøer. De kommer med en avtagbar bøyle- og løkkefeste for å få enkel tilgang til graderingen. Disse varmeovnene bruker en temperaturkontroller som lar brukeren se...

ta spesifikk temperatur og juster varmeelementet for å opprettholde temperaturen.

Briskheat konkurransefordeler

BriskHeat Core Technology

BriskHeat Core Technology

Den patenterte flertrådet motstandstråd gir økt jevnhet og styrke, mens det flettede jordskjoldet forbedrer den dielektriske styrken. Denne typen ledning brukes ofte i applikasjoner der det kreves en holdbar oppvarmingsløsning, for eksempel i varmetepper, jakker og kraner. Den flertrådede konstruksjonen gir fleksibilitet, en...

lar den tilpasse seg uregelmessige overflater samtidig som den gir jevn varmefordeling. Den er tilgjengelig i en rekke ytre materialer som silikon eller høytemperaturduk for å passe til forskjellige miljøer.

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan lagre trommelvarmere riktig?

  • Tørk av trommelvarmeren med en ren, tørr klut for å fjerne støv eller rusk. Hvis det er smuss eller flekker, bruk et mildt vaskemiddel for å rengjøre det og tørk det deretter tørt.
  • Trekk alltid ut strømledningen for å sikre at varmeren ikke slår seg på automatisk mens den er lagret.
  • Bruk et beskyttende deksel for å beskytte trommelvarmeren mot støv for å sikre levetiden til varmeren.

Er FGDIW isolasjonsdeksler enkle å installere og fjerne?

Ja, disse isolerende dekslene tillater enkel installasjon og fjerning, med et enkelt krok-og-løkke-lukkesystem som gir enkel tilgang til utstyret som skal isoleres.

Hvordan fungerer SpeedTrace varmekabler?

Disse kablene bruker en ledende polymerkjerne for å regulere varmeeffekten basert på omgivelsestemperaturen. Når temperaturen stiger, utvider kjernen seg, og reduserer varmeeffekten, og når temperaturen synker trekker polymerkjernen seg sammen, og øker dermed varmeeffekten.