MARATHON MOTORER 056T34F99018 Jetpumpemotor, 1-1/2 HK, 3-Fas, 230/460 spenning | CD3PYY 53DE36

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jetpumpemotor, 1-1 / 2 HK, 3-faset, 230/460 spenning

På lager
Vare: CD3PYY Modell: 056T34F99018Kryssreferanse: 53DE36

Få tak i det Mai 7, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

10 227 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakJetpumpemotor
LagreneBall
Kroppsdia.6.5 "
DutyKontinuerlig
EffektivitetsgruppeNEMA Premium Effektiv
Frame56J
Forsterker med full belastning4.0/2.0
HP1.5
Hz50/60
IsolasjonsklasseB
Maks. Omgivelsestemp.40 grader C
MotorapplikasjonPump
Motordesign3-fase
MotorkabinettdesignHelt lukket viftekjølt
Motorens monteringsposisjonHorisontal
MotormonteringstypeAnsikt / base
Motorakseldesigngjenget
Rotasjon av motorakselenCW / CCW
MotorsubapplikasjonJetpumpe
Motor termisk beskyttelsenone
RPM på typeskilt3450
Nominell effektivitet85.5%
NrCC003A
Total lengde13 13 / 16 "
Fase3
RPM-rekkevidde3001-3600
Servicefaktor1.15
Skaft Dia.5 / 8 "
Aksel lengde2.375 "
Aksemateriale416 rustfritt stål
Spenning230/460

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 17.37
Skipets høyde (cm)24.77
Skipets lengde (cm)48.26
Skipets bredde (cm)27.64

Produktvarianter

ProduktModellForsterker med full belastningHPHzSakSpenningPris
MARATHON MOTORER 056T34F5343 J062 Pumpemotor 50-60 Hertz | AJ2LWN 21XU01 / J062 056T34F53433-3.2/1.63/460Pumpemotor208-230/4606 754 NOK
MARATHON MOTORER 056T34F99029 J063A Jetpumpemotor | AJ2NTA J063A 056T34F99029-160Jetpumpemotor208-230/4608 358 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

MARATHON MOTORS 056T34F99018 Jetpumpemotor, 1-1 / 2 HK, 3-faset, 230/460 spenning
10 227 NOK / enhet