EATON HFD Series Motor Circuit Protection effektbrytere


Eaton C Series HFD-type motorkretsbeskyttelseskretsbrytere er ideelle for kommersielle/industrielle bruksområder for å beskytte motorer, transformatorer og annet elektrisk utstyr mot overbelastning og kortslutningsforhold. De brukes i motorkontrollsentraler, sentralbord og paneler.

filtre
StilModellPris (eks. mva)
A
HFDMP3080JLA02
69 953 NOK
RFQ
A
HFDMP3100JLA02
69 953 NOK
RFQ

Egenskaper

  • De har F-rammer for forbedret termisk utholdenhet og fleksibilitet mens de installeres.
  • Disse MCCB-ene har en magnetisk utløsning for å beskytte mot kortslutninger.
  • De tilbyr 1A-1B bak med venstre pigtail for enkel installasjon.
  • Disse trepolede MCCB-ene har linje- og belastningsbeskyttelse for forbedret motorbeskyttelse.

Standarder og godkjenninger

  • CSA
  • IEC

Ofte Stilte Spørsmål

Hvordan installerer jeg disse MCCB-ene?

  • Før du installerer kretsbryteren, sørg for å slå av strømmen til kretsen du skal jobbe med for sikkerhet og forhindre skade på utstyret.
  • Fjern paneldekselet for å få tilgang til strømbryteren. Dette vil typisk kreve bruk av en skrutrekker eller annet verktøy.
  • Monter strømbryteren i passende spor i panelet. Sørg for å justere bryterens monteringsklaffer med panelets spor. Fest strømbryteren på plass med skruene som følger med.
  • Koble ledningene til strømbryteren. Dette kan kreve stripping av ledningsisolasjonen og bruk av wiremuttere eller andre koblinger.
  • Når strømbryteren er installert og koblet til, slå på strømmen igjen og test kretsen for å sikre at bryteren fungerer som den skal.

Hvordan rengjør og vedlikeholder jeg disse Eaton C-serien HFD-type MCCB-er?

  • Før du starter noe vedlikeholdsarbeid, slå av strømforsyningen til MCCB for å unngå elektrisk støt.
  • Fjern dekselet til MCCB forsiktig og forsiktig for å unngå skade på de interne komponentene.
  • Bruk en myk børste eller en lofri klut for å rengjøre kontaktene på MCCB. Sørg for å fjerne smuss eller rusk som kan ha samlet seg på kontaktene.
  • Inspiser komponentene til MCCB for tegn på slitasje, sprekker eller skade. Hvis du oppdager skader, skift ut komponenten umiddelbart.
  • Påfør en liten mengde smøremiddel på de bevegelige delene av MCCB for å sikre jevn funksjon.

Hvilke sikkerhetstiltak bør tas når du installerer disse F-ramme MCCB-ene?

  • Det første trinnet er å bestemme spenningen til det elektriske systemet ditt. MCCB må være klassifisert for samme spenning som systemet ditt.
  • Bestem belastningsstrømmen til utstyret ditt ved å beregne den totale strømmen som flyter gjennom kretsen.
  • Bestem den maksimale feilstrømmen til ditt elektriske system.
  • Bestem hvilken type beskyttelse du trenger for utstyret ditt, for eksempel overbelastning, kortslutning eller begge deler for å velge en MCCB med riktig turkurve.
  • Velg en MCCB fra et anerkjent merke som oppfyller internasjonale standarder og har en god merittliste.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?