DURHAM MANUFACTURING Mobil benkskap


filtre
Montert: Ja , Farge: Grå , Skuffedybde: 14-11 / 16 " , Skuffehøyde: 5.875 " , Skuffebredde: 20.437 "
StilModellLengdeCaster Dia.Caster materialeLastekapasitetMaterialeAntall dørerAntall skufferAntall hyllerPris (eks. mva)
A
2212A-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1127 044 NOK
B
3400-95
-6"Fenol2000 lb.Stål2-111 563 NOK
C
2211A-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1419 797 NOK
D
2210A-32B-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål2019 937 NOK
E
2213A-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål22111 619 NOK
F
2212A-BLP-8B-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1118 911 NOK
G
2212A-TH-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1127 567 NOK
H
2203-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1117 269 NOK
I
2210A-LU-95
-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål2019 223 NOK
J
3100-95
-6"Fenol2000 lb.Stål2-18 970 NOK
K
2202-95
30.125 "--1200 lbs.Stål---11 417 NOK
L
2200-95
30.125 "--1200 lbs.Stål---7 027 NOK
L
2201-95
30.125 "--1200 lbs.Stål---9 979 NOK
M
2210A-PB-LU-95
42.25 "--1200 lbs.Stål---9 098 NOK
N
HDCM243647-1T95
42.31 "---Stål---21 062 NOK
O
2210-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---10 629 NOK
P
3100RM-5PU-95
42.125 "--2000 lbs.Stål---10 770 NOK
Q
3121-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---31 003 NOK
R
3121-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---15 976 NOK
S
3121-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---15 770 NOK
T
31001DR-5PU-95
42.125 "--1400 lbs.Stål---12 255 NOK
U
3115-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---26 721 NOK
V
2211-DLP-RM-10B-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---14 205 NOK
W
3100-BLP-18-95
42.125 "--2000 lbs.Stål---15 428 NOK
X
3100-BLP-20-95
42.125 "--2000 lbs.Stål---15 757 NOK
Y
3100-BLP-95
42.125 "--2000 lbs.Stål---12 802 NOK
Z
3113-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---9 961 NOK
A1
3113-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---24 414 NOK
B1
3114-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---10 839 NOK
P
3116-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---13 019 NOK
C1
3117-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---11 495 NOK
D1
2211-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---14 714 NOK
E1
3111-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---9 572 NOK
R
3115-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---13 106 NOK
U
3112-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---26 232 NOK
E1
3118-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---11 641 NOK
F1
3119-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---29 949 NOK
G1
3120-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---13 165 NOK
E1
3121-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---14 944 NOK
H1
3119-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---14 575 NOK
R
3118-RM-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---12 479 NOK
I1
3117-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---11 946 NOK
J1
3116-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---12 925 NOK
K1
3113-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---11 894 NOK
L1
3112-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---9 899 NOK
M1
3111-MT-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---23 008 NOK
N1
3110-95
42.125 "--2000 lbs.Stål---7 739 NOK
L1
2211A-TH-LU-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---12 306 NOK
O1
3112-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---10 173 NOK
P1
3116-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---12 181 NOK
Q1
3115-TH-95
42.125 "--1200 lbs.Stål---13 012 NOK
R1
3412-TH-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---21 741 NOK
S1
3412-RM-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---19 644 NOK
T1
3414-TH-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---21 391 NOK
U1
2221-95
54.13 "--1200 lbs.Stål---14 588 NOK
V1
3414-MT-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---30 685 NOK
W1
3414-RM-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---23 904 NOK
X1
3401NVS-5PU-95
54.13 "--1200 lbs.Stål---25 165 NOK
O
2220-95
54.13 "--1200 lbs.Stål---11 927 NOK
Y1
3411-MT-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---29 555 NOK
Z1
3412-FL-95
54.13 "--2000 lbs.Stål---18 440 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?