DURHAM MANUFACTURING 2212A-TH-LU-95 Mobilt Benkskap, Hardboard Topp, Størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 Tommer | AD6RLF 49Y097

DURHAM MANUFACTURING 2212A-TH-LU-95 mobil benkskap, hardboardplate, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer

På lager
Vare: AD6RLF Modell: 2212A-TH-LU-95Kryssref: 49Y097

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

8 288 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilskap
Caster Dia.5"
Caster materialepolyuretan
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
Dørskapets dybde1 / 16 "
Dørskap høyde25-3 / 8 "
Dørskap bredde10-5 / 8 "
Skuffedybde14-11 / 16 "
Skuffehøyde5.875 "
Skuffbelastning100 lb.
Skuffebredde20.437 "
FinishPulverlakk
Måler16
HandleRett
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeSveiset stål
Antall dører1
Antall skuffer1
Antall hyller2
Total høyde38.25 "
Total lengde18.25 "
Samlet bredde42 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 90.9
Skipets høyde (cm)88.9
Skipets lengde (cm)106.68
Skipets bredde (cm)45.72
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeCaster Dia.Caster materialeLastekapasitetMaterialeAntall dørerAntall skufferAntall hyllerPris
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Mobilbenkskap, lengde 36 tommer, bredde 24 tommer | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-19 737 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Mobilbenkskap, lengde 60 tommer, bredde 24 tommer | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-111 741 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Mobilbenkskap, 2 justerbare hyller, størrelse 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tommer | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1127 735 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Mobilbenkskap, 1 justerbar hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål14110 956 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Mobilbenkskap, 8 gule beholdere, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1119 488 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Mobilbenkskap, 1 hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål2-18 208 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Mobilbenkskap, justerbar hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål22111 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 2212A-TH-LU-95 mobil benkskap, hardboardplate, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer
8 288 NOK / enhet