DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Mobilbenkskap, lengde 36 tommer, bredde 24 tommer | AB3HLW 1TGL5

DURHAM MANUFACTURING 3100-95 mobil benkskap, lengde 36 tommer, bredde 24 tommer

På lager
Vare: AB3HLW Modell: 3100-95Kryssreferanse: 1TGL5

Få tak i det Mai 14, tirsdag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 737 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilskap
Caster Dia.6"
Caster materialeFenol
Type hjul(2) Stiv, (2) Svingbar
FARGEGrå
Dørskapets dybde24 "
Dørskap høyde35-1 / 2 "
Dørskap bredde33 "
FinishPulverlakk
Måler14 ga.
HandleSkyv
Lastekapasitet2000 lb.
MaterialeStål
Antall dører2
Antall hyller1
Total høyde37.5 "
Total lengde36 "
Samlet bredde24 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 88.2
Skipets høyde (cm)95.25
Skipets lengde (cm)60.96
Skipets bredde (cm)91.44
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeCaster Dia.Caster materialeLastekapasitetMaterialeAntall dørerAntall skufferAntall hyllerPris
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Mobilbenkskap, lengde 60 tommer, bredde 24 tommer | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-111 741 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Mobilbenkskap, 2 justerbare hyller, størrelse 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tommer | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1127 735 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Mobilbenkskap, 1 justerbar hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål14110 956 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Mobilbenkskap, 8 gule beholdere, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1119 488 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Mobilbenkskap, 1 hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål2-18 208 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Mobilbenkskap, justerbar hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål22111 143 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2210A-32B-LU-95 Mobilbenkskap, 1 hylle, 32 gul boks, størrelse 18-3/8 x 42-1/4 x 66-7/8 tommer | AD6RKX 49Y085 2210A-32B-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål2-19 937 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3100-95 mobil benkskap, lengde 36 tommer, bredde 24 tommer
9 737 NOK / enhet