DURHAM MANUFACTURING 3121-RM-95 Mobilbenkskap, matte, 4 skuffer, størrelse 24-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | CF6JMZ

DURHAM MANUFACTURING 3121-RM-95 mobil benkeskap, matte, 4 skuff, størrelse 24-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer

På lager
Vare: CF6JMZ Modell: 3121-RM-95

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

15 976 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMobilskap
montertJa
FARGEGrå
FinishTeksturert pulvermaling
Høyde36.38 "
Lengde42.125 "
Lastekapasitet1200 lbs.
MaterialeStål
Antall målere14
Bredde24.25 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 189.4911
HS kode8716805010
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellLengdeCaster Dia.Caster materialeLastekapasitetMaterialeAntall dørerAntall skufferAntall hyllerPris
DURHAM MANUFACTURING 3100-95 Mobilbenkskap, lengde 36 tommer, bredde 24 tommer | AB3HLW 1TGL5 3100-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-19 737 NOK
DURHAM MANUFACTURING 3400-95 Mobilbenkskap, lengde 60 tommer, bredde 24 tommer | AB3HLX 1TGL6 3400-95-6"Fenol2000 lb.Stål2-111 741 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2212A-LU-95 Mobilbenkskap, 2 justerbare hyller, størrelse 18-1/4 X 42-1/8 X 36-3/8 tommer | AD6RKR 49Y079 2212A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1127 735 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2211A-LU-95 Mobilbenkskap, 1 justerbar hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKT 49Y081 2211A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål14110 956 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2212A-BLP-8B-LU-95 Mobilbenkskap, 8 gule beholdere, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKU 49Y082 2212A-BLP-8B-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål1119 488 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2210A-LU-95 Mobilbenkskap, 1 hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKV 49Y083 2210A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål2-18 208 NOK
DURHAM MANUFACTURING 2213A-LU-95 Mobilbenkskap, justerbar hylle, størrelse 18-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer | AD6RKW 49Y084 2213A-LU-95-5"polyuretan1200 lbs.Sveiset stål22111 143 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DURHAM MANUFACTURING 3121-RM-95 mobil benkeskap, matte, 4 skuff, størrelse 24-1/4 x 42-1/8 x 36-3/8 tommer
15 976 NOK / enhet