PETERSEN PRODUCTS Rørplugg i 130-2-serien


filtre
Body Material: Naturlig Gummi , Maks. Temp.: 140 grader F
StilModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris (eks. mva)
A
130-2015-01
1.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "2 042 NOK
B
130-202-01
1.75 "6"2.25 "22 psi2"2 205 NOK
C
130-203-07
2.5 "8"3.25 "22 psi3"2 367 NOK
D
130-208-03HK
3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "til 8"28 965 NOK
E
130-204-07
3.13 "8"4.25 "22 psi4"2 367 NOK
E
130-206-07
3.46 "10.75 "6.25 "17 psi4 "til 6"3 034 NOK
F
130-208-07
3.95 "23 "8.25 "-4 "til 8"8 292 NOK
E
130-206-15
4.5 "7"6.25 "13 psi6"2 789 NOK
E
130-208-15
5"13 "8.35 "17 psi6 "til 8"4 430 NOK
F
130-212-1
5.5 "25 "12.25 "-6 "til 12"9 087 NOK
E
130-210-2
6.75 "14.5 "10.25 "17 psi8 "til 10"5 825 NOK
E
130-208-3
6.75 "10 "8.25 "13 psi8"3 488 NOK
F
130-212-2
7"18.5 "12.25 "-8 "til 12"9 963 NOK
F
130-216-2
7.5 "28 "16.25 "-8 "til 16"12 965 NOK
G
130-212-07HK
7.7 "24 "12.2 "150 psi8 "til 12"35 781 NOK
E
130-210-3
8.75 "11.75 "10.25 "13 psi10 "4 608 NOK
E
130-212-3
10.25 "13.75 "12.25 "13 psi12 "6 474 NOK
F
130-218-4
10.75 "25 "18.25 "-12 "til 18"19 683 NOK
F
130-224-2
11 "37 "24.25 "-12 "til 24"21 371 NOK
H
130-216-2HK
11.9 "24 "16.2 "150 psi12 "til 16"49 412 NOK
E
130-216-3
13.75 "19.75 "16 "13 psi15 "til 16"10 223 NOK
I
130-232-20
14.3 "48 "32 "-15 "til 32"41 379 NOK
I
130-230-4
14.3 "48 "32 "-15 "til 32"42 450 NOK
J
130-220-2HK
15.2 "24 "20.2 "150 psi16 "til 20"59 635 NOK
E
130-218-2
16.9 "24.75 "19.5 "13 psi18 "15 935 NOK
I
130-240-2
18.5 "46.25 "40 "-20 "til 40"51 440 NOK
I
130-240-6
18.5 "46.25 "40 "-20 "til 40"53 371 NOK
I
130-240-4
18.5 "46.25 "40 "-20 "til 40"51 440 NOK
K
130-226-2HK
19.2 "16 "26 "-20 "til 26"76 673 NOK
I
130-248-6
20 "68 "50 "-24 "til 48"77 907 NOK
I
130-260-4 MM
20 "88 "60.5 "-24 "til 60"137 282 NOK
I
130-260-6
20 "88 "60.5 "-24 "til 60"142 475 NOK
I
130-248-4
20 "68 "50 "-24 "til 48"74 742 NOK
L
130-224-4
21.25 "28.75 "25 "13 psi24 "20 186 NOK
K
130-232-2HK
25.8 "16 "32 "-26 "til 32"93 793 NOK
I
130-272-8
43 "93 "72.25 "-48 "til 72"184 990 NOK
I
130-296-8
43 "132 "96.25 "-54 "til 96"245 031 NOK
I
130-272-4
43 "93 "72.25 "-48 "til 72"170 386 NOK
I
130-296-4
43 "128 "96.25 "-54 "til 96"236 918 NOK
I
130-272-6
43 "93 "72.25 "-48 "til 72"180 122 NOK
I
130-296-6
43 "132 "96.25 "-54 "til 96"240 163 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?