Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

PETERSEN PRODUKTER 130-206-07 Rørplugg, oppblåsbar, 4 - 6 tommer diameter, 3/4 tommer FNPT bypass størrelse | CF2YYC

PETERSEN PRODUCTS 130-206-07 Rørplugg, oppblåsbar, 4 - 6 tommer diameter, 3/4 tommer FNPT bypass størrelse

På lager
Vare: CF2YYC Modell: 130-206-07
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
3 034 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakRørplugg
Body MaterialNaturlig Gummi
Omkjøring3/4 "FNPT
Tømt diameter3.46 "
Deflatert lengde10.75 "
Maks. Diameter6.25 "
Maks. Press17 psi
Maks. Temp.140 grader F
Nominell størrelse4 "til 6"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.35
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellTømt diameterDeflatert lengdeMaks. DiameterMaks. PressNominell størrelsePris
PETERSEN PRODUKTER 130-2015-01 Rørplugg, oppblåsbar, Muni-stil, 1.50 tommer diameter, 1/4 tommer MNPT bypass størrelse | CF2YXY 130-2015-011.4 "3.8 "1.88 "22 psi1.5 "2 042 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-202-01 Rørplugg, oppblåsbar, Muni-stil, 2 tommer diameter, 1/8 tommer FNPT bypass størrelse | CF2YXZ 130-202-011.75 "6"2.25 "22 psi2"2 205 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-203-07 Rørplugg, oppblåsbar, Muni-stil, 3 tommer diameter, 1/2 tommer FNPT bypass størrelse | CF2YYA 130-203-072.5 "8"3.25 "22 psi3"2 367 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-204-07 Rørplugg, oppblåsbar, Muni-stil, 4 tommer diameter, 3/4 tommer FNPT bypass størrelse | CF2YYB 130-204-073.13 "8"4.25 "22 psi4"2 367 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-206-15 Rørplugg, oppblåsbar, Muni-stil, 6 tommer diameter, 1-1/2 tommer FNPT bypass størrelse | CF2YYD 130-206-154.5 "7"6.25 "13 psi6"2 789 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-208-03HP Rørplugg, oppblåsbar, høyt trykk, 4 - 8 tommer diameter | CF2YYE 130-208-03HK3.8 "16 "8.2 "150 psi4 "til 8"28 965 NOK
PETERSEN PRODUKTER 130-208-07 Rørplugg, oppblåsbar, 4 - 8 tommer diameter, 1/2 tommer MNPT bypass størrelse | CF2YYF 130-208-073.95 "23 "8.25 "-4 "til 8"8 292 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

PETERSEN PRODUCTS 130-206-07 Rørplugg, oppblåsbar, 4 - 6 tommer diameter, 3/4 tommer FNPT bypass størrelse
3 034 NOK / enhet