DESTACO 217 Series Horisontale Hold Down Clamps


Destaco 217-seriens horisontale holdeklemmer fester gjenstander godt på plass under maskinering, sveising og andre produksjonsprosesser. De er fordelaktige for teknikere og arbeidere innen metallbearbeiding, trebearbeiding, matforedling, romfart og bilindustrien. Disse Destaco-klemmene forbedrer driftseffektiviteten og sikrer presisjon. De forhindrer enhver uønsket bevegelse eller forskyvning under kutting, forming eller montering. Disse klemmene i Destaco 217-serien letter ikke bare sikre arbeidsforhold, men bidrar også til proffen...produksjon av høykvalitets og nøyaktige sluttprodukter.Les meg

filtre
Base lengde: 1.46 " , Base Bredde: 1.55 " , Klemmestangåpning: 91 grader , Diameter: 0.220 " , Håndtaksåpning: 61 grader , Total høyde: 1.950 "
StilModellHøyde under klemmearmenMonteringsbaseKlemmearm lengdeMaterialeKlemmearmstilSlå på Lock PlusHoldekapasitetHandlePris (eks. mva)
A
217-UL
0.92 "Flens1.49 "StålÅpen U-BarNei200 kgHorisontal334NOK
B
217-U
0.92 "Flens2.31 "StålU-barNei200 kgHorisontal320NOK
C
217-USS
0.93 "Flens2.29 "Rustfritt stålU-barNei250 kgHorisontal584NOK
D
217-UB
1.11 "Rett2.31 "StålU-barNei200 kgHorisontal320NOK
E
217-UB-L
1.11 "Rett1.49 "StålÅpen U-BarNei200 kgHorisontal334NOK

217 Series Horisontale Hold Down Clamps

Destaco 217-seriens horisontale holdeklemmer har en lavprofildesign som gir stor håndtaksklaring i åpen posisjon og praktisk håndtering. Disse klemmene brukes i trebearbeiding, inventarkontroll, lukkinger og monteringsoperasjoner og tilbys i forskjellige høyder, lengder, spindeltyper og gjengestørrelser.

Arbeidsmekanisme

  • Disse Destaco-klemmene har en spakmekanisme.
  • Denne mekanismen, når den er koblet inn, utøver press på arbeidsstykket, og gir et sterkt grep om påføringen.

Kompatible tilbehør

  • Destaco 202208-M spindel: Den har en ikke-merkende neoprenspiss som er ideell for å holde arbeidsstykker som er utsatt for riper eller skade fra skarpe kanter.

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er lastekapasiteten til disse Destaco-holdeklemmene?

Stålklemmene har en lastekapasitet på 200 lb mens Destaco klemmer i rustfritt stål kan håndtere opptil 250 lb.

Kan disse klemmene brukes til presisjonsmaskinering?

Absolutt, horisontale holdeklemmer er avgjørende for presisjonsmaskinering der stabilitet og nøyaktighet er viktig. De forhindrer vibrasjoner eller bevegelser som kan kompromittere presisjonen i maskineringsprosessen.

Hvordan bidrar Destaco horisontale holdeklemmer til avfallsreduksjon?

Ved å forhindre at arbeidsstykket glir eller feiljustering, bidrar horisontale holdeklemmer til å redusere materialsvinn og omarbeiding. Dette fører til mer effektiv ressursutnyttelse og kostnadsbesparelser i produksjonsprosessen.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?