Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR TG2257 430051 Vannvarmerelement | AB9MQZ 2E105

APPROVED VENDOR TG2257 430051 Vannvarmerelement

På lager
Vare: AB9MQZ Modell: TG2257 430051Kryssreferanse: 2E105
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
161NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakVarmeapparatelement
passerAlle tankflenser med 4 boltehull på 2 1/2" diameter boltsirkel
Hz60
Sett inn lengde (in.)7-3/8
Platingsink
MantelmaterialeKobber
StilBolt På
typenTetthet med lav watt
Spenning240
Watts2500

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.45
Skipets høyde (cm)7.62
Skipets lengde (cm)33.02
Skipets bredde (cm)7.62
HS kode8516808000
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellMantelmaterialeStiltypenSpenningWattsPris
GODKJENT LEVERANDØR TG1157 430019 Vannvarmerelement | AB9MQR 2E046 TG1157 430019KobberBolt PåTetthet med lav watt2401500138NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG2307 430027 Vannvarmerelement | AB9MQT 2E048 TG2307 430027KobberBolt PåTetthet med lav watt2403000163NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG2457 430035 Vannvarmerelement | AB9MQU 2E049 TG2457 430035KobberBolt PåTetthet med lav watt2404500169NOK
GODKJENT LEVERANDØR TG-1157L 430043 Vannvarmerelement | AB9MQY 2E102 TG-1157L 430043KobberBolt PåTetthet med lav watt1201500138NOK
GODKJENT LEVERANDØR SG1157L 430060 Vannvarmerelement | AB9MRW 2E295 SG1157L 430060KobberSkru innTetthet med lav watt1201500105NOK
GODKJENT LEVERANDØR SG1157 430078 Vannvarmerelement | AB9MRX 2E298 SG1157 430078KobberSkru innTetthet med lav watt2401500105NOK
GODKJENT LEVERANDØR SG1207 430086 Vannvarmerelement | AB9MRY 2E299 SG1207 430086KobberSkru innTetthet med lav watt2402000114NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR TG2257 430051 Vannvarmerelement
161NOK / enhet