WESTWARD Sett med mutterdrivere


filtre
Søknadsmetode: Påvirkning , Bli ferdig: Pulverlakkert , Håndtaksfarge: Multicolor , Håndtaksdesign: ergonomisk , Håndtaksmateriale: Multikomponent , Isolert: Nei , Materiale: Stål , Skaftlengde: 3" , Skaftmateriale: Alloy Steel , Skafttype: Hul runde , Tether-kapabel: Standardverktøy (tilbehør som trengs for deling)
StilModellHex størrelseAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskPris (eks. mva)
A
401L16
----825NOK
B
401L15
----866NOK
C
38RV62
1/4", 5/16", 3/8", 7/16"-1.875 "SAE213NOK
D
401L17
3/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE622NOK
E
401L18
5.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "Metric679NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?