Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

WESTWARD 401L15 skaftmuttersett, 7 tommer, 1 tommer boltklaring, 3 tommer skaft Lg | CU9YCE

WESTWARD 401L15 skaftmutter driversett, 7 tommer, 1 tommer boltklaring, 3 tommer skaft Lg

På lager
Vare: CU9YCE Modell: 401L15
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
866NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMutter driver sett

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.9
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54

Produktvarianter

ProduktModellHex størrelseAntall stykkerTotal lengdeSAE eller metriskPris
WESTWARD 38RV62 Mutterdriversett 4 stk. Tillat verktøystål | AH8GGK 38RV621/4", 5/16", 3/8", 7/16"-1.875 "SAE213NOK
WESTWARD 401L17 mutterdriversett, flerfarget, 7 deler | AX3MQD 401L173/16", 1/4", 5/16", 11/32", 3/8", 7/16", 1/2"77.5 "SAE622NOK
WESTWARD 401L18 mutterdriversett, flerfarget, 10 stykker | AX3MVX 401L185.0, 5.5, 6.0, 7.0, 8.0, 9.0, 10.0, 11.0, 12.0, 13.0 mm107.5 "Metric679NOK
WESTWARD 401L16 skaftmuttersett, metrisk, 7 tommer, 25 mm boltklaring, 3 tommers skaft Lg | CU9YCF 401L16----825NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

WESTWARD 401L15 skaftmutter driversett, 7 tommer, 1 tommer boltklaring, 3 tommer skaft Lg
866NOK / enhet