DAYTON Propellvifteblader, 20 tommer


filtre
Blad Materiale: Aluminum , Bladbredde: 9.625 " , Maks. RPM: 1725 , Antall blader: 3 , Propell Dia.: 20 " , Merknader: Se katalogsiden for bedre utvalgskriterier , Rotasjon: CW mot utslipp , Type: Erstatning
StilModellBore Dia.CFM @ 0.000-inn. SPCFM @ 0.125-inn. SPCFM @ 0.250-inn. SPTonehøydePris (eks. mva)
A
2C365
1 / 2 "3220/21283022/17942792/131617 °973NOK
A
2C368
1 / 2 "3766/24893587/21833375/157420 °1 051 NOK
A
4C230
1 / 2 "3697/25883479/22463221/164323 °1 031 NOK
A
2C369
1 / 2 "4414/29174225/26114016/200824 °1 333 NOK
A
4C462
5 / 8 "3220/21283022/17942792/131617 °1 220 NOK
A
2C367
5 / 8 "3766/24893587/21833375/157420 °1 107 NOK
A
4C349
5 / 8 "4414/29174225/26114016/200824 °1 094 NOK

Propellvifteblader, 20 tommer

Dayton 20 tommers propeller er vifteblader som er designet for å sirkulere og trekke ut luft i ventilasjonsapplikasjoner. De roterer med klokken og har 3 blader laget av aluminium for lett, men likevel holdbar konstruksjon. De inkluderer også settskruer for enkel installasjon. Velg fra et bredt utvalg av disse 12-tommers propellene, tilgjengelig i 10, 17, 20, 23 og 24 graders pitch varianter på Raptor Supplies.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?