DAYTON 7C039 Blåser 9 Tommer | AF3ECN

DAYTON 7C039 Blåser 9 tommer

På lager
Vare: AF3ECN Modell: 7C039

Få tak i det Mai 6, mandag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

9 059 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakBlower
Montert / UmontertUmontert
Bearing TypeErmet
Vifte RPM1725
CFM @ 0.000-inn. SP1005
CFM @ 0.125-inn. SP968
CFM @ 0.250-inn. SP930
CFM @ 0.500-inn. SP850
CFM @ 0.750-inn. SP773
CFM @ 1.250-inn. SP480
dBA @ 5 føtter58
Dybde15 "
Forsterker med full belastning5.8
Høyde18 "
HusfinishGrå polyester epoksy
Housing MaterialStål
Hz60
Innløp Dia.9"
Maks. Omgivelsestemp.104 F
Maks. Innløpstemperatur180 grader F.
MotorhusÅpne Dripproof
Motor HP1/3
Motor turtall1725
Motor TypeDelt fase
Utløpshøyde10.75 "
Utløpsbredde6.5 "
Fase1
RotasjonCW Visning Drive Side
typenMed motor
Spenning115
Hjulboring1 / 2 "
Hjuldiameter9"
HjulmaterialeStål
Hjulbredde4.5 "
Bredde16 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 15.3
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)2.54
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode8414599080
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModelltypenHjulboringPris
DAYTON 2C938 Blåser 9 Tommer | AB9DAV 2C938Mindre motor5 / 8 "7 288 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

DAYTON 7C039 Blåser 9 tommer
9 059 NOK / enhet