Skjæreblad

filtre

MICRO 100 -

Kuttblad med V-spor

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AT-116-V1.125 "6"3 / 16 "1 179NOK
AT-102-V1 / 2 "4.5 "3 / 32 "819NOK
AT-101-V1 / 2 "4.5 "5 / 64 "930NOK
AT-103-V1 / 2 "4.5 "1 / 8 "816NOK
AT-100-V1 / 2 "4.5 "1 / 16 "838NOK
AT-109-V3 / 4 "5"5 / 32 "949NOK
AT-108-V3 / 4 "5"1 / 8 "928NOK
AT-110-V3 / 4 "5"3 / 16 "950NOK
AT-112-V7 / 8 "6"5 / 32 "1 083NOK
AT-111-V7 / 8 "6"1 / 8 "1 003NOK
AT-113-V7 / 8 "6"3 / 16 "1 104NOK
AT-105-V11 / 16 "5"1 / 8 "923NOK
AT-104-V11 / 16 "5"3 / 32 "895NOK
AT-107-V11 / 16 "5"3 / 16 "1 059NOK
AT-106-V11 / 16 "5"5 / 32 "1 010NOK
DORIAN -

Avskåret blad

StilModellVinkelBreddePris (eks. mva)
ASGTN-3-DC6560 Degrees0.122 "173NOK
ASGTN-4-DC6560 Degrees0.161 "184NOK
ASGTN-6-DC6560 Degrees0.252 "204NOK
A733101822420 Degrees0.315 "540NOK
ASGTN-2-DC6560 Degrees0.087 "159NOK
ASGTN-5-DC6560 Degrees0.201 "165NOK
ASGTR-2-8-DC6568 Degrees0.087 "166NOK
ASGTR-3-8-DC6568 Degrees0.122 "166NOK
ASGTR-4-8-DC6568 Degrees0.161 "184NOK
SIGNODE -

Kutterblad

StilModellPris (eks. mva)
A0233232 314NOK
RFQ
B0206182 018NOK
RFQ
StilModellPris (eks. mva)
AWCB400014 098NOK
AWCB7503 469NOK
AWCB12507 833NOK
AWCB338010 029NOK
MICRO 100 -

Avskåret blad

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AT-1161.125 "6"3 / 16 "1 271NOK
AT-1011 / 2 "4.5 "5 / 64 "931NOK
AT-1001 / 2 "4.5 "1 / 16 "895NOK
AT-1031 / 2 "4.5 "1 / 8 "782NOK
AT-1021 / 2 "4.5 "3 / 32 "860NOK
AT-1093 / 4 "5"5 / 32 "1 034NOK
AT-1083 / 4 "5"1 / 8 "980NOK
AT-1103 / 4 "5"3 / 16 "965NOK
AT-1137 / 8 "6"3 / 16 "1 167NOK
AT-1127 / 8 "6"5 / 32 "1 062NOK
AT-1117 / 8 "6"1 / 8 "1 074NOK
AT-10711 / 16 "5"3 / 16 "1 081NOK
AT-10611 / 16 "5"5 / 32 "1 075NOK
AT-10511 / 16 "5"1 / 8 "901NOK
AT-10411 / 16 "5"3 / 32 "948NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
ASGIH26-20.063 "1 287NOK
ASGIH26-30.094 "1 287NOK
ASGIH26-40.12 "1 214NOK
StilModellBreddePris (eks. mva)
ASGIH32-30.094 "1 488NOK
ASGIH32-40.12 "1 488NOK
ASGIH32-50.156 "1 542NOK
ASGIH32-60.203 "1 488NOK
3M -

Hand Masker Paper Blade, Passer til merke 3M

StilModellPris (eks. mva)
A00051131067950471NOK
B00051131067967528NOK
DORIAN -

Avskjæringsinnsats 0.378 tommer bredde 0

ModellSakPris (eks. mva)
73310182246AD4MMQ55NOK
DORIAN -

Skjæreblad 3.38 L 0.063 W 0.75 tommer høyde

ModellSakPris (eks. mva)
SGIH19-2AD4MMV1 019 NOK
INGERSOLL-RAND -

Kutterblad, senter

ModellSakPris (eks. mva)
7802S-6021CH9ZAA694NOK
Se detaljer
HUSKIE TOOLS -

Kutterblad, ståltau, 20 mm Maks. Kuttekapasitet

ModellSakPris (eks. mva)
20-07CH9YZW4 095 NOK
Se detaljer
DAYTON -

Utskiftningsblad

ModellSakPris (eks. mva)
31UK20CJ3DJW712NOK
Se detaljer
VOLLRATH -

Mat parocessor kutterblad, 8 seksjoner

ModellSakPris (eks. mva)
708CJ2FVA775NOK
Se detaljer
JONARD -

Kabelstriperblad

ModellSakPris (eks. mva)
CST-7915CH9UCY264NOK
Se detaljer
BOSCH -

Rett skjæreblad, Bi-metall

ModellSakPris (eks. mva)
OSL034FCH6QQM263NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?