VESTIL Økonomiske kjettingtaljer med kjedebeholder


filtre
Kjede Dia.: 7mm , Farge: oransje , Passer bjelkeflensbredde: Opptil 1 1/4" , Håndkontrollsnor: 15 ft. , Krokåpning: 1 1 / 4 " , Materiale: Stål , Monteringsstil: Hook , Termisk overbelastningsbeskyttelse: 104 grader F , Lengde på strømledningen: 8 ft. , Trykkknappspenning: 24V
StilModellKapasitetFot per minuttHead RoomKjedeløftlengdeSpenningPowerPris (eks. mva)
A
H-10000-3
---15 ft.220 / 440V-75 885 NOK
B
H-1000-3
---15 ft.220 / 440V-29 967 NOK
C
H-4000-3
---15 ft.220 / 440V-42 952 NOK
D
H-6000-3
---15 ft.220 / 440V-52 633 NOK
E
H-10000-1
---15 ft.110 / 220V-75 885 NOK
F
H-1000-1
---15 ft.110 / 220V-30 582 NOK
G
H-4000-1
---15 ft.110 / 220V-42 952 NOK
H
H-6000-1
---15 ft.110 / 220V-52 647 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?