VESTIL H-4000-3 Økonomi kjettingtalje med beholder, 4000 lb., 3 fase, oransje, stål

På lager
Vare: AG7TQX Modell: H-4000-3

Få tak i det Mai 10, Fredag

Ikke kvalifisert for flat frakt. Flatfrakt er tilgjengelig på bestillingsverdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

42 952 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakElektrisk kjedeheis
Knappspenning24V
Kapasitet4000 lbs.
Kjede Dia.7mm
Kjedeløftlengde15 ft.
FARGEoransje
Fot per minutt16
Passer til bjelkeflens WOpptil 1 1/4"
Passer bjelkeflensbreddeOpptil 1 1/4"
Håndkontrollsnor15 ft.
Head Room21-7 / 16 "
Takhøyde21 7 / 16 "
Headroom Størrelse21 7 / 16 "
Høyde21 4 / 7 "
Krokåpning1 1 / 4 "
HP2 1/9 hk
Lengde20 "
Løftehastighet16 FPM
Lastekapasitet4000 lbs.
MaterialeStål
MonterHook
MonteringsstilHook
Termisk overbelastningsbeskyttelse104 grader F
Fase3
PowerFase 3
Strømledningslengde8 ft.
Push Button24V
Trykkknappspenning24V
Termisk overbelastningsbeskyttelse40 grader. C (104 grader F)
Hastighet (FPM)16
Spenning220 / 440V
Bredde13 5 / 8 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 76.05
Skipets høyde (cm)54.77
Skipets lengde (cm)50.8
Skipets bredde (cm)34.61
HS kode8425110000
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellKapasitetFot per minuttHead RoomKjedeløftlengdeSpenningPowerPris
VESTIL H-10000-1 Økonomi-kjedetalje med beholder, 10000 lb., 1-fase, oransje, stål | AG7TML H-10000-1---15 ft.110 / 220V-75 885 NOK
VESTIL H-10000-3 Økonomi-kjedetalje med beholder, 10000 lb., 3-faset, oransje, stål | AG7TMM H-10000-3---15 ft.220 / 440V-75 885 NOK
VESTIL H-1000-1 Økonomi-kjedetalje med beholder, 1000 lb., 1-fase, oransje, stål | AG7TMN H-1000-1---15 ft.110 / 220V-30 582 NOK
VESTIL H-1000-3 Økonomi-kjedetalje med beholder, 1000 lb., 3-faset, oransje, stål | AG7TMP H-1000-3---15 ft.220 / 440V-29 967 NOK
VESTIL H-4000-1 Økonomi-kjedetalje med beholder, 4000 lb., 1-fase, oransje, stål | AG7TQW H-4000-1---15 ft.110 / 220V-42 952 NOK
VESTIL H-6000-1 Økonomi-kjedetalje med beholder, 6000 lb., 1-fase, oransje, stål | AG7TRZ H-6000-1---15 ft.110 / 220V-52 647 NOK
VESTIL H-6000-3 Økonomi-kjedetalje med beholder, 6000 lb., 3-faset, oransje, stål | AG7TTA H-6000-3---15 ft.220 / 440V-52 633 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

VESTIL H-4000-3 Økonomi kjettingtalje med beholder, 4000 lb., 3 fase, oransje, stål
42 952 NOK / enhet