BRADY Trykknapplåsing


filtre
Maks. Antall hengelåser: 2 , Hengelås Sjakkel Maks. Dia.: 3 / 16 " , Bredde: 1.5 "
StilModellFARGEpasserHøydeLengdeMaterialeSamlet DimensjonerPris (eks. mva)
A
PBL6
FjernNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 121 NOK
B
PBL4
SølvIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Stål5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 297 NOK
C
PBL2
SølvNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 100 NOK
D
PBL8
Sølv / KlarIEC 20.5 mm1.375 "2.25 "Stål / akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 290 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?