Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

BRADY PBL8 Trykknapplås 3/16 tommers sjaklediameter | AD2GKF 3PDE1

BRADY PBL8 trykknappsperre 3/16 tommers sjakkeldiameter

På lager
Vare: AD2GKF Modell: PBL8Kryssreferanse: 3PDE1
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
1 524 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakTrykknapplåsing
FARGESølv / Klar
passerIEC 20.5 mm
Høyde1.375 "
Lengde2.25 "
MaterialeStål / akryl
Maks. Antall hengelåser2
Samlet Dimensjoner1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W
Hengelås Sjakkel Maks. Dia.3 / 16 "
Bredde1.5 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)3.56
Skipets lengde (cm)11.43
Skipets bredde (cm)4.06
HS kode3926909980
OpprinnelseslandCN

Produktvarianter

ProduktModellFARGEpasserHøydeLengdeMaterialeSamlet DimensjonerPris
BRADY PBL4 Trykknapplås Sølv 3/16 tommers diameter | AD2GKE 3PDD9 PBL4SølvIEC 20.5 mm5 / 8 "1.75 "Stål5/8 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 518 NOK
BRADY PBL2 Trykknapplås Sølv 3/16 tommers diameter | AD2GKJ 3PDE4 PBL2SølvNEMA 30.5 mm3 / 4 "1.75 "Stål3/4 "H x 1-3 / 4" L x 1-1 / 2 "B1 271 NOK
BRADY PBL6 Trykknapp låsing Klar 3/16 tommers diameter | AD2GKK 3PDE5 PBL6FjernNEMA 30.5 mm1.375 "2.25 "Akryl1-3/8"H x 2-1/4"L x 1-1/2"W1 293 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

BRADY PBL8 trykknappsperre 3/16 tommers sjakkeldiameter
1 524 NOK / enhet