GAST trykk~~POS=TRUNC


filtre
AC-kontaktvurdering: 0.25A @ 240V , Handling: standard , Differensial: 10 til 40 psi , Fabrikkinnstilling på/av: 13 / 18 psi , HP @ 1-fase - 120V: 2 , HP @ 1-fase - 240V: 5 , Manuell bryterhandling: none , NEMA-vurdering: 1 , Porttype: (1) Port, 1/4 "FNPT , Primærapplikasjon: Luftkompressor , Størrelse: 1 / 4 "PT , Temp. Område: -22 grader til 257 grader F
StilModellOmrådePris (eks. mva)
A
AK620E
5 til 65 psi4 819 NOK
B
AF564C
80 til 100 psi2 161 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?