APPROVED VENDOR Brystvorte, 1-1 / 4 tommer, 304 rustfritt stål, tidsplan 80


filtre
Grunnleggende tilkoblingstype: Gjenget i begge ender , Innvendig Dia.: 1.25 " , Materiale: 304 rustfritt stål , Maks. Press: 250 psi , Utvendig Dia.: 1.66 " , Rørstørrelse: 1.25 " , Tidsplan: 80 , sømløs/sveiset: Sømløs , Temp. Område: -60 grader til 450 grader F , Trådtype: PT , Veggtykkelse: 3 / 16 "
StilModellLengdePris (eks. mva)
A
4TNT9
2"201NOK
A
4TNU8
2.5 "237NOK
B
4TNV8
3"269NOK
B
4TNW8
3.5 "311NOK
A
4TNX8
4"412NOK
B
4TNY8
5"431NOK
B
4TNZ8
6"687NOK
B
4TPA8
8"564NOK
C
4TPC8
10 "665NOK
C
4TPD8
12 "766NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?