DESTACO Posisjonssensor Monteringsstang


filtre
Skjerm: LED , Innkapslingstype: Metal , For Bore Dia.: enhver Size , Ledningslengde: 9'ft.
StilModellBytte spenningtypenBryterstrømTemp. OmrådePris (eks. mva)
A
810151
5-120VAC / VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg1 999 NOK
A
810158
6 til 24VDCBåndklemmefeste500mA14 Deg til 140 Deg2 797 NOK
A
810155
6-24VDCParallellstag mount500mA14 Deg til 140 Deg2 466 NOK

Posisjonssensor Monteringsstang

Destacos posisjonssensorer brukes til å registrere posisjonen til et sylinderstempel og er tilgjengelige i en trekkstangmonteringsstil med LED-skjerm. De kan arbeide ved temperaturer fra 14 grader Fahrenheit til 140 grader Fahrenheit, med 500 mA byttestrøm. Destaco trekkstangposisjonssensorer er tilgjengelige i 9 fots ledningslengde med en magnetisk ringaktivert sensor installert på sylinderstempelet.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?