Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC Trigger | AD9KHD 4TEE7

ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC Trigger

På lager
Vare: AD9KHD Modell: ACM4CBKryssreferanse: 4TEE7
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
1 061 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFå tilgang til Power Controller 4PTC Trigger
Nødvendige batterierNei
Høyde1.25 "
Inngangsspenning12 til 24 Volt AC eller DC
Lengde5.13 "
MaterialeFenol eller glassfiber
Antall utganger12 til 24 Volt AC eller DC
UnderkategoriFå tilgang til strømkontrolleren
typenFå tilgang til strømkontrolleren
Spenningsutgang12 til 24 Volt AC eller DC
Bredde3.63 "

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.243
Skipets høyde (cm)18.42
Skipets lengde (cm)10.8
Skipets bredde (cm)5.72
HS kode8537109070
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellSakMaterialePris
ALTRONIX ACM4 Access Power Controller, 4 sikringsutløser | AD9KHC 4TEE6 ACM4Få tilgang til Power Controller 4Fused TriggerFenol eller glassfiber1 142 NOK
ALTRONIX ACM4CBE Access Power Controller 4 Ptc Trigger | AD9KHE 4TEE8 ACM4CBEFå tilgang til Power Controller 4PTC TriggerStål2 100 NOK
ALTRONIX ACM4E Access Power Controller 4 Sikringsutløser | AD9KHF 4TEE9 ACM4EFå tilgang til Power Controller 4Fuse TriggerStål2 006 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ALTRONIX ACM4CB Access Power Controller, 4PTC Trigger
1 061 NOK / enhet