APPROVED VENDOR Kobling, FNPT, galvanisert


filtre
Tilkoblingstype: FNPT
StilModellBody MaterialKlasseMaks. PressRørstørrelseMettet damptrykkPris (eks. mva)
A
1 MPH1
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 2 "-87NOK
A
1 MPH6
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F2"-489NOK
A
1MPF8
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1 / 4 "-72NOK
A
1 MPH5
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.5 "-386NOK
A
1 MPH4
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F1.25 "-284NOK
A
1 MPH2
Galvanisert smidd stål-3000 psi @ 72 grader F3 / 4 "-102NOK
B
1LBP3
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG1.25 "300 psi225NOK
C
1LBN7
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "300 psi94NOK
D
5P922
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.25 "150 psi99NOK
C
1LBP1
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "300 psi91NOK
D
5P918
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 8 "150 psi51NOK
D
5P921
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1"150 psi72NOK
C
1LBP2
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1"300 psi188NOK
D
5P920
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3 / 4 "150 psi46NOK
B
1LBP7
Galvanisert smidig jern3001000 psi @ 150 grader F WOG3"300 psi1 004 NOK
D
5P919
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "150 psi38NOK
E
2WJ45
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG3"150 psi593NOK
E
2WJ46
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG4"150 psi938NOK
B
1LBP5
Galvanisert smidig jern3001500 psi @ 150 grader F WOG2"300 psi454NOK
D
5P923
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1.5 "150 psi113NOK
E
2WJ44
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2.5 "150 psi403NOK
D
5P916
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 8 "150 psi32NOK
C
1LBN9
Galvanisert smidig jern3002000 psi @ 150 grader F WOG1 / 2 "300 psi108NOK
D
5P924
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG2"150 psi191NOK
D
5P917
Galvanisert smidig jern150300 psi @ 150 grader F WOG1 / 4 "150 psi49NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?