ASHCROFT Sammensatte målere


filtre
Kalibreringssertifikat: Nei , Primærapplikasjon: Generelt formål
StilModelleksamenerNøyaktighetCase ColorLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenPris (eks. mva)
A
251009AW02LV / 30 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 364 NOK
B
35W1005PH02LV/15#
--SvartPlast-40 grader til 150 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.5339NOK
B
20W1005PH02LV/30#
--SvartPlast-40 grader til 150 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi-1/1216NOK
B
20W1005PH02LV/15#
--SvartPlast-40 grader til 150 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.5216NOK
A
351009AW02LV / 15 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 581 NOK
C
251009SW02LV / 15 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 476 NOK
D
0627-0500-0001-60
-+ /-0.5%SvartGlass-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 160 psiGjenget forsterket polypropylen2 "Hg, 5 psi3 067 NOK
C
351009SW02LV / 15 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 663 NOK
B
25W1005PH02LV/15#
--SvartPlast-40 grader til 150 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.5238NOK
A
351009AW02LV / 30 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 603 NOK
C
351009SW02LV / 30 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 663 NOK
E
638008A4F02LP0LV&100#
--------333NOK
E
638008A4F02LP0LV&30#
--------333NOK
C
251009SW02LV / 30 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 476 NOK
A
251009AW02LV / 15 #
--Rustfritt stålPlast-40 grader til 200 grader F30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi-1/0.51 364 NOK
B
35W1005PH02LV/30#
--SvartPlast-40 grader til 150 grader F30 til 0 til 30 tommer. Hg/ Psi-1/1339NOK
F
251009SW02LXLLV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 535 NOK
G
251009SW02LX6BV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 655 NOK
H
451279AS04LV / 30 #
10 "Hg til 5 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiGjenget polypropylen5 "Hg til 3 psi2 208 NOK
D
451279SS04LXLLVAC / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-0.5%SvartGlass-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiGjenget forsterket polypropylen1 "Hg, 0.5 psi3 067 NOK
H
451259SD04LV / 30 #
10 "Hg til 5 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiKamlås Termoplast5 "Hg til 3 psi1 661 NOK
I
251009SW02BXLLV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 570 NOK
J
251009AW02B / 310SSLXCGV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 570 NOK
I
251009SW02BX6BV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 828 NOK
K
251009AW02L / 310SSLXCGV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 15 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 656 NOK
F
351009SW02LXLLV / 30
10 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 741 NOK
H
451279AS04LV / 100 #
10 "Hg til 10 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 100 psiGjenget polypropylen10 "Hg, 10 psi2 208 NOK
D
451279SS04LXLLVAC / 100
10 "Hg til 10 psi+ /-0.5%SvartGlass-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 100 psiGjenget forsterket polypropylen1 "Hg, 2 psi3 067 NOK
H
451259SD04LV / 60 #
10 "Hg til 10 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 60 psiKamlås Termoplast10 "Hg, 10 psi1 661 NOK
D
451279SS04LXLLVAC / 60
10 "Hg til 10 psi+ /-0.5%SvartGlass-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 60 psiGjenget forsterket polypropylen1 "Hg, 1 psi3 067 NOK
H
451279AS04LV / 60 #
10 "Hg til 10 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 60 psiGjenget polypropylen10 "Hg, 10 psi2 208 NOK
H
451259SD04LV / 100 #
10 "Hg til 10 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 100 psiKamlås Termoplast10 "Hg, 10 psi1 661 NOK
H
451279AS04LV / 150 #
10 "Hg til 20 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 150 psiGjenget polypropylen10 "Hg, 10 psi2 208 NOK
H
451259SD04LV / 150 #
10 "Hg til 20 psi+ /-0.5%SvartGlass-50 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 150 psiKamlås Termoplast10 "Hg, 10 psi1 661 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?