Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 20W1005PH02LV/15# Måletrykk 30in Hg VAC til 0/15psi | AH3QUF 33HP84

ASHCROFT 20W1005PH02LV/15# manometertrykk 30 tommer Hg VAC til 0/15 psi

På lager
Vare: AH3QUF Modell: 20W1005PH02LV/15#Kryssreferanse: 33HP84

Få tak i det Mai 16, Torsdag
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
216NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
KalibreringssertifikatNei
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialPlast
TilkoblingsstedBunn
Tilkoblingsstørrelse1 / 4 "
Dialstørrelse2"
MålertypePowerFlex (TM) bevegelse
Lens MaterialPlast
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Primær applikasjonGenerelt formål
Område30 til 0 til 15 tommer. Hg/ Psi
SensormaterialeBronse
Minste eksamen1/0.5
StikkontaktmaterialeMessing
Fuktede materialerMessing / Bronse

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.072
Skipets høyde (cm)7.11
Skipets lengde (cm)5.59
Skipets bredde (cm)3.05
OpprinnelseslandBR

Produktdetaljer:

    • Målenøyaktighet: +/- 3-2-3%
    • Trykk- og vakuummåler type: sammensatt måler
    • Monterbar målerpanel: Nei
    • Flytende væske: Nei

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerNøyaktighetCase ColorLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenPris
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 570 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 741 NOK
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 655 NOK
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 828 NOK
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 15 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 656 NOK
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 570 NOK
ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 20W1005PH02LV/15# manometertrykk 30 tommer Hg VAC til 0/15 psi
216NOK / enhet