Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 4-1/2in | AD9JVE 4TA38

ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 sammensatt måler 30 Hg til 30 psi 4-1/2in

På lager
Vare: AD9JVE Modell: 451279SS04LXLLVAC/30Kryssreferanse: 4TA38

Få tak i det Mai 14, tirsdag
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
3 067 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSammensatt måler
Nøyaktighet+ /-0.5%
Case ColorSvart
Tilfellet MaterialFenol
TilkoblingsstedSenk
Tilkoblingsstørrelse1 / 2 "PT
Dialstørrelse4.5 "
Fylt medGlyserin
MålertypeProsess
eksamener10 "Hg til 5 psi
Lens MaterialGlass
Driftstemp. Område-40 grader til 150 grader F
Område30 "Hg Vac til 30 psi
RingmaterialeGjenget forsterket polypropylen
Minste eksamen1 "Hg, 0.5 psi
Stikkontaktmateriale316 rustfritt stål
Rørmateriale316 rustfritt stål

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.08
Skipets høyde (cm)9.4
Skipets lengde (cm)16.51
Skipets bredde (cm)16.26
HS kode9026204000
OpprinnelseslandUS

Produktdetaljer:

    • Egenskaper: PLUSS Ytelse

Produktvarianter

ProduktModelleksamenerNøyaktighetCase ColorLens MaterialDriftstemp. OmrådeOmrådeRingmaterialeMinste eksamenPris
ASHCROFT 251009SW02BXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GKV 4EFP8 251009SW02BXLLV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 570 NOK
ASHCROFT 351009SW02LXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 3-1/2in | AD7GLJ 4EFT3 351009SW02LXLLV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 741 NOK
ASHCROFT 251009SW02LX6BV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GLN 4EFT7 251009SW02LX6BV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 655 NOK
ASHCROFT 251009SW02BX6BV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GMA 4EFV1 251009SW02BX6BV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 828 NOK
ASHCROFT 251009AW02L/310SSLXCGV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 15 Psi 2-1/2in | AD7GMM 4EFW3 251009AW02L / 310SSLXCGV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 15 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 656 NOK
ASHCROFT 251009AW02B/310SSLXCGV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7GMQ 4EFW6 251009AW02B / 310SSLXCGV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 570 NOK
ASHCROFT 251009SW02LXLLV/30 Compound Gauge 30 Hg Til 30 Psi 2-1/2in | AD7PGZ 4FTH6 251009SW02LXLLV / 3010 "Hg til 5 psi+ /-1%Sølvpolykarbonat-40 grader til 150 grader F30 "Hg Vac til 30 psiRustfritt stål1 "Hg, 1 psi1 535 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

ASHCROFT 451279SS04LXLLVAC/30 sammensatt måler 30 Hg til 30 psi 4-1/2in
3 067 NOK / enhet